種類ミーティングチェア
色(座面)オレンジ
背にメッシュのPP樹脂成型を使用しているので背中にしなやかにフィットします。持ち運びに便利な取手付きです。脚部に連結プレパラートが付いているのでしっかりと固定刷ることができます。
用途会議室・学校・施設・食堂等に最適なスタッキングチェアです。座面の張地が布とレザーで選ぶことができ色のバリエーションが豊富なので様々な場所に対応可能です。
材質/仕上背部:PP樹脂成型品(ブラック)、座部:成形合板・ウレタンフォーム、脚フレーム:Φ13ハイテンションスチールパイプ(粉末塗装)、連結プレパラート:樹脂
質量(kg)3.8
高さ(mm)798
肘掛なし
座幅(mm)439
座高(mm)438
座奥行(mm)440
グリーン購入法適合
スタッキング積み重ね:4
種類ミーティングチェア
色(座面)クリアグリーン
幅(mm)514
質量(kg)4
高さ(mm)798
タイプ背ヌード、座ネット
種類スタッキングチェア
奥行(mm)532
材質(フレーム)Φ13mmハイテンションスチールパイプ、焼き付け塗装
座高(mm)438
材質(座面)PP樹脂成型品
材質(背)PP樹脂成型品
スタッキング可
関連キーワード