3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TOKIO(藤沢工業)スタッキングチェア
背中にフィットしやすい構造で持ち運びに便利な取っ手付きです。 座面に樹脂を使用することにより座ると自然にたわみ快適な座り心地で長時間のご使用に適しています。 連結プレパラートがついており連結可能です。
用途会議室・学校・施設・食堂等に最適なスタッキングチェアです。スタッキング可能なので省スペースのご使用に最適です 仕様連結可能、完成品 幅(mm)418 質量(kg)3.5 高さ(mm)777 奥行(mm)435 座幅(mm)418 座高(mm)440 材質(脚)ム:Φ13ハイテンションスチールパイプ・粉末塗装(シルバー色)、連結プレパラート 材質(座面)PP樹脂成型品・ウレタンフォーム 座奥行(mm)435 材質(背)PP樹脂成型品 スタッキング可能(4脚まで)
1脚
12,980 税込14,278
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ポリプロピレン製のスタッキングチェアです。屋外でも使用できます。4脚までスタッキング可能です。
用途食堂スペース等のご使用に最適です。 幅(mm)530 間口(mm)530 座幅(mm)530
1脚
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リフレッシュスペースに適したチェアです。
用途食堂やリフレッシュスペースに 材質本体:ラバーウッド成型合板、表面材:メラミン化粧版(両面)、フレーム:スチールパイプ(塗装シルバー色) 幅(mm)475 質量(kg)5 高さ(mm)810 奥行(mm)500 スタッキング床積最大6脚
1台
25,980 税込28,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)