147件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
奥行80mmのコンパクトデザイン。100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書 タイプ省エネ 定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra)83
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消費電力を削減するLEDベースライトです。セードは割れにくいポリカーボネート製でできており、フック、落下防止チェーン付きで安全に取付できます。
用途屋内用照明(屋外使用禁止) 付属品固定用ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、電源ブッシング2個、取扱説明書 電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×53×200 設置場所屋内用(屋外使用禁止) 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 調光の可否
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着
フレーム鋼板(亜鉛めっき鋼板) 演色指数(Ra)83 ライトユニット40(形)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光源LED 材質(カバー)ポリカーボネート 安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 色(カバー)乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
全長(mm)40 質量(g)72 周波数(Hz)50/60 外形寸法(mm)75 消費電力(W)4.0(100V) 定格電圧(V)100 口金GX53-1 本体樹脂 定格消費電力(W)4 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)580 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 平均演色評価数(Ra)93 グローブ種別樹脂(乳白) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)145(100V) 入力電流(mA)68(100V) 光束(Lm)580 配光角度(°)100 光色昼白色 グリーン購入法適合
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

簡単施工で、レイアウト変更にフレキシブルな対応。執務室やエントランス等、スケルトン天井の空間におすすめ。
仕様L1200 質量(kg)1.3 タイプ高出力(角形カバー) 消費電力(W)30.4 定格初期照度補正付連続調光(5~100%) 定格電圧(V)AC100 材質(カバー)ポリカーボネート樹脂乳白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 システム対応無線照明制御システム:MILCO.CONNECT搭載
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
質量(g)72 全高(mm)38 口金GX53-1 外径(Φmm)75 定格消費電力(W)5.8 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)850 定格入力電圧(V)100 ビームの開き(°)100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)93 定格入力電流(A)0.1 電源周波数(Hz)50/60共用 最大光度(cd)335 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)146.5 グリーン購入法適合
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
全長(mm)36 質量(g)125 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)3.4(100V) 定格電圧(V)100 口金GX53-1a 外径(Φmm)96 定格消費電力(W)3.4 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)450 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 平均演色評価数(Ra)83 グローブ種別樹脂乳白 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)132.3(100V) 入力電流(mA)58(100V) 光束(Lm)器具光束:450 配光角度(°)100 光色昼白色 省エネ基準達成率(%)120 グリーン購入法適合
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
消費電力(W)5.8 定格電圧(V)100 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)93 エネルギー消費効率(Lm/W)146.5 入力電流(mA)100 光束(Lm)850(光束維持率70%) 配光角度(°)100 光色昼白色 グリーン購入法適合
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

東芝ライテックLEDユニットフラット形
エコ商品
相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 平均演色評価数(Ra)83 光束(Lm)450 配光角度(°)120 光色昼白色 グリーン購入法適合
1個
4,698 税込5,168
欠品中

1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 トラフ HotaluX(ホタルクス) 動画あり
器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。 また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明 形状トラフ 寸法(mm)75×1225×64 質量(kg)1.7 電源電圧(V)100~242 色温度(K)5000 生産国日本 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミLEDベースライト
エコ商品
仕様適合調光器:別売 材質セード:ポリカーボネート・乳白色 幅(mm)60 高さ(mm)41 電圧(V)100-242 本体アルミ・白色塗装 機能調光・調色:PWM調光 ランプLED ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)82 埋込高(mm)60 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 材質セード:ポリカーボネート・乳白色 本体別売 機能調光・調色:DALI/PWM調光 ランプLED ランプ寿命40000時間 LED交換不可 入数(本)1
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
エコ商品、RoHS
調光可能(1%~100%)
取付場所天井・壁(横向)・床付兼用 ランプLED・電源内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93
1台
10,900 税込11,990
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
RoHS
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時3580lm・22.4W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89 消費電力(W)32.5 電源AC100-242V 取付場所天井付・壁付兼用 ランプランプ別梱包 色温度(K)5000K エネルギー消費効率(Lm/W)154.7 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)33.9/33.6/33.9(100V/200V/242V) 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)5030 従来光源Hf32W形×2灯 定格出力相当
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
RoHS
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時4770lm・29.3W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89 消費電力(W)43 電源AC100-242V 取付場所天井付・壁付兼用 ランプランプ別梱包 色温度(K)5000K エネルギー消費効率(Lm/W)155.8 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)45.2/44.4/45(100V/200V/242V) 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)6700 従来光源Hf32W形×2灯 高出力相当
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
RoHS
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1780lm・11.8W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89 消費電力(W)16.7 電源AC100-242V 取付場所天井付・壁付兼用 ランプランプ別梱包 色温度(K)5000K エネルギー消費効率(Lm/W)149.7 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)17.2/17.4/17.9(100V/200V/242V) 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2500 従来光源Hf32W形×1灯 定格出力相当
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

材質アルミ/樹脂(乳白) 幅(mm)25 取付壁面・天井面傾斜面取付兼用 高さ(mm)43 種類SOLID LINE Mini 定格電圧(V)100 平均演色評価数(Ra)94 光源寿命40000時間 調光方式【連続調光】100-1%・逆位相制御 グリーン購入法適合 傾斜天井取付角度(°)90
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
RoHS
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時2770lm・17.2W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89 消費電力(W)24.9 電源AC100-242V 取付場所天井付・壁付兼用 ランプランプ別梱包 色温度(K)5000K エネルギー消費効率(Lm/W)156.2 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)25.8/25.8/26.1(100V/200V/242V) 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)3890 従来光源FL40W形×2灯 節電タイプ
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
RoHS
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。箱型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1420lm・9.7W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅70 長1250 高88 消費電力(W)13.6 電源AC100-242V 取付場所天井付・壁付兼用 ランプランプ別梱包 色温度(K)5000K エネルギー消費効率(Lm/W)147 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)14.3/14.6/14.8(100V/200V/242V) 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2000 従来光源FL40W形×1灯 節電タイプ
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
RoHS
配線ダクト取付用 調光可能(1%~100%)
消費電力(W)24.9 ランプLED・電源内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式位相調光|逆位相調光 演色指数(Ra)93 調光の可否
1台
21,900 税込24,090
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
RoHS
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1420lm・9.7W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89 消費電力(W)13.6 電源AC100-242V 取付場所天井付・壁付兼用 ランプランプ別梱包 色温度(K)5000K エネルギー消費効率(Lm/W)147 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)14.3/14.6/14.8(100V/200V/242V) 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2000 従来光源FL40W形×1灯 節電タイプ
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

材質アルミ/樹脂(乳白) 幅(mm)25 取付天井面取付専用、レール取付専用 高さ(mm)47 種類SOLID LINE Mini 定格電圧(V)100 平均演色評価数(Ra)94 別売付属品調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632) 光源寿命40000時間 調光方式【連続調光】100-1%・逆位相制御 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Myシリーズ
仕様赤外線調光ユニット:不可 定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 大きさ40形 色温度(K)5000 光源色昼白色 演色指数(Ra)85 ライトユニット高温
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

Myシリーズ
仕様赤外線調光ユニット:不可 電圧(V)100~200 消費電力(W)39.7 定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 大きさ40形 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)95.7 光束(Lm)3800 明るさ(Lm)4000 演色指数(Ra)99 ライトユニット色評価用
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

Myシリーズ
定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 大きさ110形 演色指数(Ra)85 ライトユニット一般
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Myシリーズ
電圧(V)200~242 定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 大きさ110形 演色指数(Ra)85 ライトユニット省電力
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)40形 ライトバー
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 平均演色評価数(Ra)83 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) 調光の可否不可 入数(本)1
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

Myシリーズ
電圧(V)100~200 定格連続調光/初期照度補正付(5~100%) 大きさ40形 演色指数(Ra)85 ライトユニット省電力
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Myシリーズ
電圧(V)100~200 定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 大きさ40形 色温度(K)5000 光源色昼白色 演色指数(Ra)85 ライトユニットグレアカット(ABタイプ)
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Myシリーズ
電圧(V)100~200 定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 色温度(K)5000 光源色昼白色 演色指数(Ra)85 ライトユニットグレアカット(ABタイプ)
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED□570直付格子タイプ点灯部昼白色
エコ商品
タイプ□570 色温度(K)5000 光源色昼白色 調光方式約10~100%連続調光型 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様安定器出力型:定格出力型(約10~100%連続調光型)、LED・電源ユニット内蔵 材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) LED寿命(時間)約40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED□600埋込マルコン点灯部昼白色
エコ商品
タイプ□600 色温度(K)5000 光源色昼白色 調光方式約10~100%連続調光型 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED□350埋込下面開放点灯部昼白色
エコ商品
タイプ□350 色温度(K)5000 光源色昼白色 調光方式約10~100%連続調光型 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ライトバー:ポリカーボネート 電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)