仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光源LED
材質(カバー)ポリカーボネート
安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
色(カバー)乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
種別グローブ:樹脂乳白
色イエロー
質量(g)72
消費電力(W)5.8
全高(mm)38
口金GX53-1
外径(Φmm)75
全光束(Lm)850
定格入力電圧(V)100
ビームの開き(°)100
定格寿命(時間)40000
色温度(K)3500
定格入力電流(A)0.1
最大光度(cd)335
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)146.5
グリーン購入法適合
1個
¥3,098
税込¥3,408
6日以内出荷
材質樹脂
全長(mm)40
質量(g)72
消費電力(W)4.0(100V)
定格電圧100V
口金GX53-1
定格消費電力(W)4
相関色温度(K)3500
全光束(Lm)540
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)93
周波数50/60Hz
グローブ種別樹脂(乳白)
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)135(100V)
入力電流(mA)68(100V)
光束(Lm)540
外径(mm)75
配光角度(°)100
光色温白色
グリーン購入法適合
1個
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
全長(mm)40
材質(本体)樹脂
質量(g)74
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)5.8(100V)
定格電圧(V)100
口金GX53-1
外径(Φmm)75
定格消費電力(W)5.8
相関色温度(K)3500
全光束(Lm)800
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)93
グローブ種別樹脂(乳白)
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)137.9(100V)
入力電流(mA)100(100V)
光束(Lm)器具光束:800
配光角度(°)40
光色温白色
グリーン購入法適合
1個
¥3,098
税込¥3,408
6日以内出荷
配線ダクト取付用
調光可能(1%~100%)
消費電力(W)24.9
ランプLED・電源内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式位相調光|逆位相調光
演色指数(Ra)93
調光の可否可
調光可能(1%~100%)
取付場所天井・壁(横向)・床付兼用
ランプLED・電源内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
Myシリーズ
電圧(V)100~200
定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形
大きさ40形
演色指数(Ra)85
ライトユニット一般
仕様安定器出力型:定格出力型(約10~100%連続調光型)、LED・電源ユニット内蔵
材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
LED寿命(時間)約40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
Myシリーズ
電圧(V)100~200
定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形
大きさ20形
演色指数(Ra)85
ライトユニット一般
タイプ□470
消費電力(W)49.7
色温度(K)3500
光源色温白色
光束(Lm)7450
調光方式約10~100%連続調光型
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
タイプ□600
色温度(K)3500
光源色温白色
調光方式約10~100%連続調光型
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
タイプ□450
色温度(K)3500
光源色温白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
タイプ□600
消費電力(W)74.5
色温度(K)3500
光源色温白色
光束(Lm)11170
調光方式約10~100%連続調光型
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
消費電力(W)49.7
色温度(K)3500
光源色温白色
光束(Lm)7450
調光方式約10~100%デジタル調光型
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)
LEDを中心とする次世代半導体照明。
材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類LED
安定器定格出力型、補足:約10~100%連続調光型
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
演色指数(Ra)83
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
電圧(V)100~242
材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
演色指数(Ra)83
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
Myシリーズ
定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形
大きさ110形
演色指数(Ra)85
ライトユニット一般
Myシリーズ
電圧(V)100~200
定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形
大きさ40形
演色指数(Ra)85
ライトユニット省電力
Myシリーズ
電圧(V)100~200
定格連続調光/初期照度補正付(5~100%)
大きさ20形
演色指数(Ra)85
ライトユニット一般
Myシリーズ
電圧(V)100~200
大きさ40形
演色指数(Ra)85
Myシリーズ
定格連続調光/初期照度補正付(5~100%)
大きさ110形
演色指数(Ra)85
ライトユニット一般
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
平均演色評価数(Ra)83
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
調光の可否不可
入数(本)1
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
入数1台
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
入数(本)1
ランプLED内蔵
演色指数(Ra)83
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
入数1台
演色指数(Ra)83
色白
電圧(V)100~242
材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
安定器定格出力、約5~100%連続調光型
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)5200 タイプ
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)100~242
消費電力(W)39.8
光源LED
色温度(K)3500
光源色温白色
安定器定格出力型(約5~100%連続調光型)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)5960
明るさ(Lm)6400
調光方式約5%~100%連続調光型
演色指数(Ra)83
調光の可否可
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>
材質/仕上ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
タイプ一般タイプ
電圧(V)100~242
全光束(Lm)6400
色温度(K)3500
光源色温白色
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
調光の可否否
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>
材質/仕上ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
タイプ省エネタイプ
電圧(V)200~242
消費電力(W)70.5
全光束(Lm)13400
色温度(K)3500
光源色温白色
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)12480
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
調光の可否否
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
タイプ40W
電源電源内蔵
色温度(K)3500
光源色温白色
適合モジュール2500Lmタイプ
演色指数(Ra)82
調光の可否否
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
仕様専用ユニット
タイプ40W
電源電源内蔵
長さL(mm)1200
色温度(K)3500
光源色温白色
配光角度(°)69×63
調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式
演色指数(Ra)82
調光の可否可
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
演色指数(Ra)83
色白
タイプライトバー:一般タイプ
電圧(V)100~242
材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
安定器定格出力型、約5~100%連続調光型
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)10000 タイプ
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
色白
電圧(V)100~242
材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
安定器定格出力型、約5~100%連続調光型
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)3200 タイプ
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
色白
タイプライトバー:一般タイプ
電圧(V)200~242
材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
安定器定格出力、約5~100%連続調光型
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)10000 タイプ
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
タイプ40W
電源電源内蔵
色温度(K)3500
光源色温白色
適合モジュール3300Lmタイプ
演色指数(Ra)82
調光の可否否
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
仕様専用ユニット
タイプ20W
電源電源内蔵
長さL(mm)600
色温度(K)3500
光源色温白色
配光角度(°)69×63
調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式
演色指数(Ra)82
調光の可否可
1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
仕様専用ユニット
電源電源内蔵
長さL(mm)600
色温度(K)3500
光源色温白色
配光角度(°)25×60
調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式
演色指数(Ra)82
調光の可否可
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ