仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光源LED
材質(カバー)ポリカーボネート
安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
色(カバー)乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
色イエロー
質量(g)72
全高(mm)38
口金GX53-1
外径(Φmm)75
定格消費電力(W)5.8
全光束(Lm)850
定格入力電圧(V)100
ビームの開き(°)100
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)93
色温度(K)2700
定格入力電流(A)0.1
グローブ種別樹脂乳白
最大光度(cd)335
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)146.5
グリーン購入法適合
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
20型、40型をラインナップ(屋内専用)※内照看板には使用温度範囲の40℃を超える恐れがあるため使用できません。
昼白色と電球色をラインナップ
送り配線可能な端子台付き。連結工事の効率をアップします。
軽量、スリム、コンパクト設計。高さわずか50mmで天井や壁に設置しても、LED照明はスマートに収まります。
口金の回転機能で配光調整が可能。色温度3000K(電球色)/5000K(昼白色)をラインナップ。
LED照明器具の設置後でも、左右100°各5ステップで配光方向の調整ができます。電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にAC直結工事(必須)をすることで点灯します。
電力削減71%、C02排出量71%削減(FL40W蛍光灯と比較)
付属品着脱防止バンド2本付属
電源電源内蔵
定格電圧(V)AC90~242
保証期間5年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)
光源寿命50000時間
配光角度(°)最大270
演色指数(Ra)83
超コンパクト、GX53口金専用の交換型LED電球。約100°の照射角。6Wの消費電力で630Lmの明るさ。 ※白熱球約60W相当の明るさ。約40,000時間の照射が可能。選べる2タイプの光色。電球色(2700K)。リビングなどをリラックス空間に演出。あたたかみのあるオレンジ色のライト。昼白色(5000K)。自然光に近い、いきいきとしたニュートラルな明るさ。カチッとはめて、クルッと回すだけの楽々設置。長寿命のLED光源なので、メンテナンスを頻繁に行うことができない、高所などにもおすすめです。※GX53電球のみの販売になります。必ずソケット側の仕様を確認してからご購入ください。
用途オフィス、リビング、学校、キッチン、和室、廊下
材質アルミ、PC
質量(g)約95
電圧(V)AC100(50Hz)※屋内用
消費電力(W)約6
外径×高さH(Φmm×mm)約74×30
口金GX53-1
光束(Lm)630
演色指数(Ra)80
照射角度(°)約100
消費電力(W)8.9(100V)
定格電圧100V
相関色温度(K)2700
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
平均演色評価数Ra:83
エネルギー消費効率(Lm/W)134.8(100V)
入力電流(mA)145(100V)
光束(Lm)1200
配光角度(°)160
光色電球色
グリーン購入法適合
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
消費電力(W)6.7(100V)
定格電圧100V
相関色温度(K)2700
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
平均演色評価数Ra:93
エネルギー消費効率(Lm/W)104.4(100V)
入力電流(mA)101(100V)
光束(Lm)700
配光角度(°)100
光色電球色
グリーン購入法適合
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
消費電力(W)3.4
定格電圧(V)100
相関色温度(K)2700
定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)83
エネルギー消費効率(Lm/W)120.5
入力電流(mA)58
光束(Lm)410
配光角度(°)100
光色電球色
グリーン購入法適合
1個
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
相関色温度(K)2700
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)83
光源色電球色
光束(Lm)1700
配光角度(°)160
グリーン購入法適合
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
フラット形400防水R
材質樹脂
全長(mm)58
質量(g)130
消費電力(W)3.4(100V)
定格電圧(V)100
口金GX53-1a
外径(Φmm)96
定格消費電力(W)3.4
相関色温度(K)2700
全光束(Lm)410
平均演色評価数(Ra)83
周波数50/60Hz
グローブ種別樹脂乳白
寿命40000時間(光束維持率70%)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)120.5(100V)
入力電流(mA)58(100V)
光束(Lm)【器具光束】410
配光角度(°)120
光色電球色
省エネ基準達成率(%)1.22
グリーン購入法適合
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
配線ダクト取付用
調光可能(1%~100%)
消費電力(W)24.9
ランプLED・電源内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式位相調光|逆位相調光
演色指数(Ra)93
調光の可否可
調光可能(1%~100%)
取付場所天井・壁(横向)・床付兼用
ランプLED・電源内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
製品表面のキズ・汚れ・異物等の目視検査に最適なLED照明です。従来のハロゲン光源からの置き替えに最適な電球色タイプ、キズをより鮮明に映し出す高輝度LEDタイプの2種類があります。
連続点灯時のチラツキがないため、目視検査時の眼の負担を軽減し、作業効率が向上します。
寸法(mm)67×85×90
消費電力(W)12
入力電圧(V)DC12
RoHS指令(10物質対応)対応
Myシリーズ
電圧(V)100~200
定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形
大きさ40形
演色指数(Ra)85
ライトユニット一般
仕様安定器出力型:定格出力型(約10~100%連続調光型)、LED・電源ユニット内蔵
材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
LED寿命(時間)約40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
仕様XLW202NELZLE9、LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質本体/亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
質量(kg)1.6
使用温度範囲(℃)-10~35
電圧(V)100~242
定格消費電力(W)6
全光束(Lm)690
保護等級IP23 防湿
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×622×86
色温度(K)3000
光源色電球色
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
エネルギー消費効率(Lm/W)115
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
1セット
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
Myシリーズ
電圧(V)100~200
定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形
大きさ20形
演色指数(Ra)85
ライトユニット一般
先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)
LEDを中心とする次世代半導体照明。
材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類LED
安定器定格出力型、補足:約10~100%連続調光型
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
演色指数(Ra)83
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
電圧(V)100~242
材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
演色指数(Ra)83
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
Myシリーズ
電圧(V)100~200
定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形
大きさ40形
演色指数(Ra)85
ライトユニット省電力
Myシリーズ
電圧(V)100~200
定格連続調光/初期照度補正付(5~100%)
大きさ20形
演色指数(Ra)85
ライトユニット一般
Myシリーズ
電圧(V)100~200
大きさ40形
演色指数(Ra)85
Myシリーズ
仕様赤外線調光ユニット:不可
電圧(V)100~200
消費電力(W)46.8
定格連続調光/初期照度補正付(5~100%)
大きさ40形
色温度(K)5000~3000
光源色昼白色~電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)134.6
光束(Lm)6300
明るさ(Lm)6900
演色指数(Ra)85
ライトユニット色温度可変
1台
¥19,980
税込¥21,978
29日以内出荷
電圧(V)100~242
色温度(K)5000~2700
材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
光色昼白色~電球色
演色指数(Ra)83
調光の可否調光・調色可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
平均演色評価数(Ra)83
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
調光の可否不可
入数(本)1
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
入数1台
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
入数(本)1
ランプLED内蔵
演色指数(Ra)83
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
入数1台
演色指数(Ra)83
色白
電圧(V)100~242
材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
安定器定格出力、約5~100%連続調光型
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)5200 タイプ
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
仕様縦長付・横長付兼用
材質カバー:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル型材 乳白/カバー:アクリル 乳白
寸法(mm)巾1200 高40 出75
電圧(V)AC100
消費電力(W)43
取付場所天井付・壁付兼用
ランプLED内蔵
光源寿命40,000時間
容量(VA)45
色(本体)白
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調光範囲1%~100%
仕様専用ユニット
電源電源内蔵
長さL(mm)900
色温度(K)3000
光源色電球色
配光角度(°)69×63
調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式
演色指数(Ra)82
調光の可否可
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
仕様専用ユニット
タイプ40W
電源電源内蔵
長さL(mm)1200
色温度(K)3000
光源色電球色
配光角度(°)69×63
調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式
演色指数(Ra)82
調光の可否可
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
仕様専用ユニット
電源電源内蔵
長さL(mm)350
色温度(K)3000
光源色電球色
配光角度(°)69×63
演色指数(Ra)82
調光の可否否
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
仕様専用ユニット
電源電源内蔵
長さL(mm)900
色温度(K)3000
光源色電球色
配光角度(°)69×63
演色指数(Ra)82
調光の可否否
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
演色指数(Ra)83
色白
電圧(V)100~242
材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
安定器定格出力型、約5~100%連続調光型
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)3200 タイプ
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
色白
タイプライトバー:一般タイプ
電圧(V)200~242
材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
安定器定格出力、約5~100%連続調光型
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)10000 タイプ
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
仕様専用ユニット
電源電源内蔵
長さL(mm)900
色温度(K)3000
光源色電球色
配光角度(°)25×60
調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式
演色指数(Ra)82
調光の可否可
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
仕様専用ユニット
タイプ40W
電源電源内蔵
長さL(mm)1200
色温度(K)3000
光源色電球色
配光角度(°)25×60
調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式
演色指数(Ra)82
調光の可否可
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ