4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超コンパクト、GX53口金専用の交換型LED電球。約100°の照射角。6Wの消費電力で630Lmの明るさ。 ※白熱球約60W相当の明るさ。約40,000時間の照射が可能。選べる2タイプの光色。電球色(2700K)。リビングなどをリラックス空間に演出。あたたかみのあるオレンジ色のライト。昼白色(5000K)。自然光に近い、いきいきとしたニュートラルな明るさ。カチッとはめて、クルッと回すだけの楽々設置。長寿命のLED光源なので、メンテナンスを頻繁に行うことができない、高所などにもおすすめです。※GX53電球のみの販売になります。必ずソケット側の仕様を確認してからご購入ください。
用途オフィス、リビング、学校、キッチン、和室、廊下 材質アルミ、PC 質量(g)約95 電圧(V)AC100(50Hz)※屋内用 消費電力(W)約6 外径×高さH(Φmm×mm)約74×30 口金GX53-1 光束(Lm)630 演色指数(Ra)80 照射角度(°)約100
1個
2,498 税込2,748
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
質量(g)72 全高(mm)38 口金GX53-1 外径(Φmm)75 定格消費電力(W)5.8 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)850 定格入力電圧(V)100 ビームの開き(°)100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)93 定格入力電流(A)0.1 電源周波数(Hz)50/60共用 最大光度(cd)335 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)146.5 グリーン購入法適合
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
全長(mm)36 質量(g)125 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)3.4(100V) 定格電圧(V)100 口金GX53-1a 外径(Φmm)96 定格消費電力(W)3.4 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)450 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 平均演色評価数(Ra)83 グローブ種別樹脂乳白 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)132.3(100V) 入力電流(mA)58(100V) 光束(Lm)器具光束:450 配光角度(°)100 光色昼白色 省エネ基準達成率(%)120 グリーン購入法適合
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
全長(mm)40 質量(g)72 周波数(Hz)50/60 外形寸法(mm)75 消費電力(W)4.0(100V) 定格電圧(V)100 口金GX53-1 本体樹脂 定格消費電力(W)4 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)580 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 平均演色評価数(Ra)93 グローブ種別樹脂(乳白) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)145(100V) 入力電流(mA)68(100V) 光束(Lm)580 配光角度(°)100 光色昼白色 グリーン購入法適合
1個
2,098 税込2,308
当日出荷