Myシリーズのこだわり!三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」を採用。ライトユニット表面を清潔に保ち、汚れによる明るさの低下を防ぎます。施工時の汚れ付着によるライトユニットの清掃の手間が不要に。汚れによる明るさ低下の防止に。さらにメンテナンスの手間も軽減。段調光機能で、リニューアル後に感じる過剰な明るさ感も配線工事一切不要でクイックに明るさ調整。段調光機能について。100%⇔約70%の出力切替は壁スイッチのON/OFF操作(4回)で行います。技術、提案、製造の3つを柱に、高い品質を追及。ユーザーに寄り添った光の提供で、より高い信頼を図ります。長年培った三菱の設計ノウハウに基づき、「性能・機能」「長期信頼性」「安全性配慮」にこだわった製品設計を行っております。国内(静岡県掛川市)生産により、「製造工程」「検査工程」の徹底した品質管理の下不具合品を流出させない仕組みを構築。照明器具の心臓部である電源は、蛍光灯時代から培った技術を生かして研究・開発70年間の長きにわたる電源開発で、高性能電源を生み続けています!。標準品は器具本体とライトユニットが別々に管理・出荷されておりますが、本仕様は一体梱包された状態での出荷及び納品となります。
形状逆富士
幅(mm)150
全長(mm)1216
質量(kg)1.8
取付直付
材質(本体)鋼板(白色仕上)
タイプ一般
出力固定出力(70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源)
構成本体+ライトバーセット品
大きさ40形
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED内蔵
光量調節(%)100⇔70
演色指数(Ra)85
調光の可否可
電源ユニット内蔵
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>
材質/仕上ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
タイプ一般タイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)39.8
全光束(Lm)6400
色温度(K)4000
光源色白色
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)5960
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
調光の可否否
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>
材質/仕上ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
タイプ一般タイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)39.8
全光束(Lm)6400
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)6400
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
調光の可否否
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
関連キーワード