カテゴリ
- バイク部品(12)
- タイヤ(12)
絞り込み
タイプ
- TL(10)
- WT(3)
- その他(1)
タイヤ幅(mm)
- 100(9)
偏平率(%)
- 90(9)
リム径(inch)
- 19(12)
標準リム幅(inch)
- 2~2.5未満(3)
- 2.5~3未満(6)
パターン
- AC03(1)
- BT39(1)
- BT46(1)
- D401F(1)
- D404F(1)
- EXEDRA MAX(1)
- H50(1)
- L309(1)
- TT100GP(1)
AC03・BT39・BT46・D401F・D404F・EXEDRA MAX・H50・L309・TT100GP
速度記号/荷重表示
- 57H
- 55P(3)
- 57M(1)
- 57Q(1)
- 57S(3)
- 57V(6)
ブランド
- DUNLOP(ダンロップ)(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
- SHINKO(シンコータイヤ)(1)
- METZELER(メッツラー)(1)
- MICHELIN(ミシュラン)(1)
DUNLOP(ダンロップ)・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・SHINKO(シンコータイヤ)・METZELER(メッツラー)・MICHELIN(ミシュラン)
「100/90-19」の検索結果

GP SERIES TT100GP
DUNLOP(ダンロップ)(52件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から8日以内出荷マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。 <パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。 <構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。 <コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
BATTLAX BT46
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷から24日以内出荷ツーリングバイアスの新基準:BT46。 タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ。 ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。 ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。 幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。用途タイヤ・足回り
BATTLECRUISE H50
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥15,980税込¥17,5781本5日以内出荷から10日以内出荷H50はブリヂストンが世界最高峰のバイクレース用タイヤ開発で活用してきた、開発技術であるULTIMAT EYE(アルティメットアイ)を使用して設計し、最適な接地面積、接地圧分布を得る事で高い操縦安定性、耐摩耗性が実現されています。 新開発のコンパウンド及び新形状を採用することで、耐摩耗性を大幅に改善し、従来品(EXEDRAMAX)の、対比約2.7倍の摩耗ライフ向上が実現されています(リア)。 また、前後の摩耗バランスが均等に近く新品の前後バランスが長期間維持されることで、摩耗による性能変化が少なく長い間乗って頂けるタイヤとなっております。 ULTIMAT EYEによる解析を活用し最適な形状・構造を採用する事でキャンバー角によらず、大きな接地面積と均一な接地圧分布を得る事が出来、コーナリングでの高い操縦安定性が実現されています。 フロントタイヤの剛性分布を最適化する事で剛性を確保しつつ路面からの入力エネルギーを吸収するので、ハンドル・バーでの振動が減少してスムーズな乗り心地となり、長距離でのライディングでも疲れにくくなっています。
BATTLAX BT39
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本5日以内出荷から6日以内出荷スポーツとコンフォートの両面を併せ持つスポーツバイアスのスタンダード。 スポーツ・ワインディングを楽しみたいお客様に。 スムーズなハンドリングとコーナリングでのふんばり感を確保するためにダブル・クラウンRをフロントに採用。 リニアな旋回力とグリップ力を確保するためにシングル・クラウンRをリアに採用用途タイヤ・足回り
Kabuki D404
DUNLOP(ダンロップ)(25件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本7日以内出荷すぐれた安定性でアメリカンモデルの走りにベストマッチ。ハーレー純正タイヤを手掛けるUS DUNLOPがベースデザインを担当したアメリカン専用タイヤ。 <パターン>フロントはウエットグリップを重視した排水性の高いパターンを採用。リアはセンター部のランド比を高め、強力なトラクションを発揮。また、センター部からショルダー部にかけてのグルーピングによりウエットグリップも確保しました。タイヤーセンター部にジグザグに刻まれた「ウエービンググループ」が路面による外乱に対応。優れた直進性を発揮します。 <構造>主要アメリカンモデルとのマッチングを徹底追及。小排気量車から大排気量車まで、車格に応じた構造を採用。アメリカンモデルに求められる安定性を高次元で実現しました。 <コンパウンド>ロングライフとグリップを両立する専用コンパウンドを採用しました。
AACCOLADE AC-03
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥16,980税込¥18,6781本5日以内出荷から23日以内出荷カスタムメイドのためのワンアイテム。クラシカルバイクでの楽しい走りが味わえるパタン、機能が持ち味。トラディショナルなパタンと、先進のタイヤテクノロジーを高次元でバランスさせた高性能カスタムギア。ビンテージバイクでトラディショナルな外観を志向し、高いグリップ性能を求めるお客様に。タイヤ幅(mm)100許容リム幅(inch)2.15(最小)2.75(最大)トレッド幅(mm)109偏平率(%)90
EXEDRA MAX(バイアス)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥13,980~税込¥15,378~1本5日以内出荷アメリカン・クルーザー用タイヤが待望のデビュー!世界中の厳しい環境で培われた優れた基本性能と確かな品質でさらに楽しく、快適なバイクライフをお届けする。 複雑化したクルーザーにおいて優れた基本性能を発揮させるべく最新のパタンデザイン/実績の高い技術を採用。 クルーザー車輌に最適なクラウン形状と構造を採用。車輌重量の重いマシンにおいてタンデム走行をしても優れた直進安定性と操縦安定性を発揮。 クルーザー車輌に最適なコンパウンドと構造/パタンデザインの採用により、ロングライフでありながら、優れたドライグリップ、ウェットグリップを発揮。
MADE IN USA D401(バイアス)
DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781本7日以内出荷ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。 Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。
ME888 MARATHON ULTRA WHITEWALL F
METZELER(メッツラー)¥25,980税込¥28,5781本7日以内出荷ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。 その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。 「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、 「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。 個性をアピールすホワイトウォール登場!
SR733
SHINKO(シンコータイヤ)¥21,980税込¥24,1781本7日以内出荷国産アメリカンのバイクに対応したサイズのラインナップと定番のトレッドパターンを採用。全天候型で高い寿命性能も兼ね備えたスタンダードモデル。構造TL許容リム幅(inch)2.15~2.75
SCORCHER 31
MICHELIN(ミシュラン)¥24,980税込¥27,4781本9日以内出荷Harley-Davidson SportsterおよびDyna モデルの純正タイヤとして装着 ミシュランオリジナルのHarley-Davidson専用タイヤ Harley-Davidsonと共同開発、ハーレーダビッドソン公認 長年のレース経験を具現化した革新的なコンパウンドを採用し、優れた高速安定性とウェット/ ドライグリップの両立を実現。 MICHELIN Scorcher ”31" の柔軟なケーシングと内部構造がワインディングロードでも安定したハンドリングに貢献。 Michelin カーボン・ブラック・コンパウンドにより高い運動性能と耐久性を両立。タイプTL/TT