カテゴリ
- バイク部品(1)
- タイヤ(1)
絞り込み
タイプ
- TL(1)
ブランド
- DUNLOP(ダンロップ)(1)
リム径(inch)
- 18(1)
タイヤ幅(mm)
- 110(1)
偏平率(%)
- 90(1)
標準リム幅(inch)
- 2.5~3未満(1)
2.5~3未満
パターン
- K300FGP
- BT45(1)
- BT46(1)
- D404F(1)
- D608(1)
- EXEDRA MAX(1)
- F20(1)
- GT601(1)
- K300(1)
- K527(1)
- K560(1)
- L309(1)
- MX71(1)
- TRIALSUNIVERSAL(1)
- TT100GP(1)
速度記号/荷重表示
- 61V(1)
61V
「110/90-18」の検索結果

GP SERIES K300GP
DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本7日以内出荷伝説のパターンを忠実にリメイクしながら現代のテクノロジーで構造、プロファイルなどをチューニング。’80sビッグバイク達の勇姿を鮮やかに再現する、ハイパフォーマンス・タイヤ。 <パターン>’80年代前半当時の”K300GPパターン”を忠実に再現しながら、摩耗エネルギー解析のためのGPS(Ground Plane Stress)技術を投入。グループ断面角度の適正化により耐偏摩耗性をアップすると同時にドライグリップと排水性を高次元で両立しています。 <構造>プロファイルは前後ともシングルラジアス。フルバンク状態までリニアなハンドリングと接地感を提供します。また、’80年代当時のビッグバイクをターゲットに、高剛性ブレーカーや高張力カーチス採用によりプロダクションレースレベルのタイヤ剛性と旋回性を確保すると同時に外乱吸収性をも向上させています。 <コンパウンド>ハイグリップ特性を持った”旧K3GPコンパウンド”をベースに開発した”K3SGPコンパウンド”を採用。グリップ、耐摩耗性を両立しました。タイプTL