カテゴリ

  • バイク部品(63)
    • タイヤ(51)
    • チューブ(11)
    • リムバンド(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 作業工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 測定用品(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
パターン
A41・AC03・AX41・BT39・BT46・D401F・D404F・D608F・EXEDRA MAX・F24・GT502F・GT601・H50・K300FGP・K460・L309・TT100GP・X20・X40
速度記号/荷重表示
55P・57H・57M・57Q・57S・57V
ブランド
DUNLOP(ダンロップ)・IRC・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・PIRELLI(ピレリ)・SHINKO(シンコータイヤ)・METZELER(メッツラー)・MICHELIN(ミシュラン)・SMC・TRUSCO・タイガースポリマー・エンペックス気象計・メイキコウ・Igus(イグス)・トンボ[ウエア・白衣・検診衣]・ハーティング・トヨタ・Wera・KANA(片山チエン)・鶴見製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100/90-19」の検索結果

101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IRC タイヤ GS-19 チューブレス 100/90-19 フロント T/L IRC

    IRC タイヤ GS-19 チューブレス 100/90-19 フロント T/L

    IRC
    16,980税込18,678
    1本
    欠品中
    パフォーマンスに優れるクラシカルなオンロードバイアス。スポーツ系コンパウンドを使用し、高いウェット性能と剛性感を両立。
    用途適応車種:HONDAGB350。フロントサイズ100/90-19タイプTLタイヤ幅(mm)100リム径(inch)19速度記号/荷重表示57H偏平率(%)90
  • (90010)BULB トヨタ

    (90010)BULB

    トヨタ(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • コネクタ端子 圧着端子 1袋 100個入 ハーティング

    コネクタ端子 圧着端子 1袋 100個入

    ハーティング
    24,980税込27,478
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様●har-speed M12アクセサリ●コード番号:190-3391アズワン品番65-7752-83
  • Harting コネクタ M12 ハーティング

    Harting コネクタ M12

    ハーティング
    279税込307
    1個
    欠品中
    仕様接続タイプ = M12併用可能製品 = Har-Speed M12コネクタ
  • 水中ポンプ用部品 羽根車 鶴見製作所

    水中ポンプ用部品 羽根車

    鶴見製作所
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    (株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
    用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
  • モーターサイクル用チューブ IRC

    モーターサイクル用チューブ

    IRC(521件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • リムバンド DUNLOP(ダンロップ)

    リムバンド

    DUNLOP(ダンロップ)(238件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ダンロップ製 リムバンド。
  • バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

    バイク用チューブ

    DUNLOP(ダンロップ)(175件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ダンロップ製 タイヤチューブ。
  • MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    MCチューブ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(177件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。
  • ヘビーチューブ IRC

    ヘビーチューブ

    IRC(131件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    耐パンク性能を大幅アップ。
    バルブTR-4
  • 【オーダー】マルチナ クラレプラスチックス

    【オーダー】マルチナ

    クラレプラスチックス(13件のレビュー)
    1,431税込1,574
    1本
    3日以内出荷
    オール透明で帯電防止効果に優れたタイプです。 帯電防止配合の塩ビ製ダクトホースです。特殊配合により体積抵抗率108Ω-cmで帯電防止効果に優れます。 軟・硬質部共に透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付
    用途静電気を嫌う送・排気用。 木工機械、撚糸機械、紡績機械、研磨機械等の集塵用。 粉・粒体の輸送等。種別左巻き材質塩化ビニール透明長さ(m)1~50ピッチ(mm)(呼び25)7.3、(32)8.6、(38)9.3、(50)11.2、(65)12.0、(75)15.0、(90)16.0、(100)17.0、(125)19.0、(150)20.3、(200)24.2内径(Φmm)(呼び25)25.4、(32)31.8、(38)38.0、(50)50.8、(65)63.5、(75)76.2、(90)88.9、(100)101.3、(125)126.5、(150)151.7、(200)203.6肉厚(mm)(呼び25)0.7、(32)0.7、(38)0.7、(50)0.8、(65)0.8、(75)0.8、(90)0.8、(100)0.8、(125)0.8、(150)0.8、(200)0.8外径(Φmm)(呼び25)32.0、(32)38.0、(38)45.4、(50)57.9、(65)71.2、(75)84.6、(90)97.7、(100)110.5、(125)137.0、(150)164.0、(200)217.5使用流体空気、粉体、集塵呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、200RoHS指令(10物質対応)対応特性帯電防止商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
  • ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット(9本組)
    当日出荷
    高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
    トラスコ品番389-6901セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(45×6)、2(50×7)、2.5(56×8)、3(63×9)、4(70×11)、5(80×12)、6(90×14)、,8(100×16)、10(112×19)材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型質量(g)221タイプ首下ショート表面処理マットクロムメッキ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチセット(首下ショートロングタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチセット(首下ショートロングタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(9本組)
    当日出荷
    高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
    トラスコ品番389-7001セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×6)、2(100×7)、2.5(112×8)、3(126×9)、4(140×11)、5(160×12)、6(180×14)、,8(200×16)、10(224×19)材質表面処理:マットクロムメッキ形状L型質量(g)395タイプ首下ショートロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • GP SERIES TT100GP DUNLOP(ダンロップ)

    GP SERIES TT100GP

    DUNLOP(ダンロップ)(52件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。 <パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。 <構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。 <コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
  • ボールポイント六角棒レンチ Wera

    ボールポイント六角棒レンチ

    Wera(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット(9本組)
    当日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
    付属品ホルダトラスコ品番421-5885セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2(100×16)、2.5(112×18)、3(126×19)、4(140×25)、5(160×28)、6(180×32)、8(200×36)、10(219×40)形状L型質量(g)411先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 【オーダー】クリスタルホース F-3型 タイガースポリマー

    【オーダー】クリスタルホース F-3型

    タイガースポリマー
    2,986税込3,285
    1本
    3日以内出荷
    軟質部が透明なので内容物の確認ができます。 軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。 サクション・デリバリー用に適しています。
    用途農業・土木工事等の吸排水用。材質軟質PVC/硬質PVCグレー/透明長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-10~50機能デリバリー、サクション使用流体呼び径(Φmm)19/25/32/38/50/65/75/90/100/125/150/200特性バキューム/透明性/圧送商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】TAC SD-C TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【オーダー】TAC SD-C

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    1,633税込1,796
    1本
    翌々日出荷
    内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。材質塩ビ灰/透明長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-10~50耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm2) (Φ19,Φ25)使用流体水(温水)呼び径(Φmm)19、25、32、38、50、65、75、90、100、125、150、200RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧/透明性/内面平滑性/滑り性商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
  • パイプベッド 姫系アーチ型 ベッドフレームのみ シングル 萩原

    パイプベッド 姫系アーチ型 ベッドフレームのみ シングル

    萩原
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    アーチ型のヘッド・フットボードがかわいいベッド。姫系家具やホワイトインテリアとも相性ぴったりです!床面の高さは2段階の調節が可能。薄めのマットレスを使う場合は床面を高めに厚みのあるマットレスを使う場合は低めに設置できるので、かわいいヘッドボードが隠れる心配もありません。床面は通気性のいいメッシュ床タイプ。ベッド下は収納スペースとして活用できるので収納場所が少ないひとり暮らしや子供部屋にもおすすめです。耐荷重は90kgあるので、大人女子からお子様まで幅広い方にご使用いただけます。【商品サイズ(約)】幅100×奥行206×高さ74×床面高31/20cm 【梱包サイズ(約)】102×46×19cm(22.2kg) 【材質】スチール(粉体塗装) 【生産国】中国 【備考】組立品
    用途ベッド、ベッドフレームとして。材質スチールホワイト備考組立式 / 床面サイズ:W98×L198cm寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×206×74座面高(cm)31/20
  • ARROWMAX GT601 DUNLOP(ダンロップ)

    ARROWMAX GT601

    DUNLOP(ダンロップ)(9件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。 ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。 最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。 装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。 定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
  • コンバーター トルク (FT) MAZDA(マツダ)

    コンバーター トルク (FT)

    MAZDA(マツダ)
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
  • MC TUBE(ULTRA HEAVY) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    MC TUBE(ULTRA HEAVY)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    モーターサイクル用タイヤチューブです
    用途タイヤ・足回り仕様モトクロス専用タイプULTRA HEAVY
  • 【オーダー】タイダクトホース N型 タイガースポリマー

    【オーダー】タイダクトホース N型

    タイガースポリマー
    2,786税込3,065
    1本
    3日以内出荷
    軽量で持ち運びが簡単です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
    用途空調送風用。 粉状粒状のものの集散機器に適しています。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用としてご使用いただけます。材質PVC長さ(m)1~20使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体呼び径(Φmm)16、19、25、32、38、45、50、65、75、90、100、125、150、200特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
  • MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付 SMC

    MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付

    SMC
    95,980税込105,578
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動
  • TRAIL WING(ON/OFF主体) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    TRAIL WING(ON/OFF主体)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷から12日以内出荷
    大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー
  • BATTLAX BT46 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX BT46

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    13,980税込15,378
    1本
    5日以内出荷から24日以内出荷
    ツーリングバイアスの新基準:BT46。 タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ。 ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。 ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。 幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。
    用途タイヤ・足回り
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL100 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL100

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • クラッチディスク <=> DN-401 アイシン精機

    クラッチディスク <=> DN-401

    アイシン精機
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番30100-77A12・C0100-53Y20・30100-2M262・30100-77A10・30100-0M305・30100-2M200・30100-2M201・30100-77A02・30100-53Y20・30100-90R02・30100-90R00・30100-77A11・30100-53Y19・C0100-77A12・30100-53Y10・1N00-16-460・30100-90R01・30100-0M360・30100-53Y00・30100-F410A・30100-2M205・301適合メーカーMAZDA、NISSAN
  • MC TUBE(HEAVY) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    MC TUBE(HEAVY)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    3,698税込4,068
    1本
    4日以内出荷
    モーターサイクル用タイヤチューブです
    用途タイヤ・足回りタイプHEAVY
  • GEOMAX MX14 DUNLOP(ダンロップ)

    GEOMAX MX14

    DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1本
    7日以内出荷
  • MC TUBE(LIGHT) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    MC TUBE(LIGHT)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    3,698税込4,068
    1本
    4日以内出荷
    モーターサイクル用タイヤチューブです
    用途タイヤ・足回りタイプLIGHT
  • ハイパーロック #100(90) 5000m エースクラウン

    ハイパーロック #100(90) 5000m

    エースクラウン
    699税込769
    1巻
    4日以内出荷
    パッカリング防止対策ミシン糸(目飛びや縫いシワ防止対策ミシン糸)
    長さ(m)5000番手100(90)
  • BLACK COVER QUICK DAYTONA(デイトナ)

    BLACK COVER QUICK

    DAYTONA(デイトナ)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)。ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種。【HONDA】。グロム(13-23)、リード125(13-22)、スペイシー125(95-06)、スーパーカブ C125(18-22)、ダックス125 ST125(23)、モンキー125(18-22)、クロスカブ110(13-22)、スーパーカブ110(09-22)、リードEX(10)、DIO110(11-23) [JF31/JF58/JK03]、ズーマーX(13)、エイプ100 TypeD(08)、NSF100(06-10)、XR100モタード(05-07)、リード100(98-01)、リード90(88-97) [NH90MJ-MP]、NSR80(87-99)、エイプ50 TypeD(09)、Dunk(14-22)、DIO-SR(90)、DIO-XRバハ(94-98)、Gダッシュ(89)、NSR50(87-99)、NSRミニ(00-09)、XR50モタード(05-07)、クロスカブ50(18-22)、スーパーカブ50(18-22)、ジョルノ(16-22) [AF77]、スーパーDIO-SR/ZX(91-99)、スマートDIO-DX/Z4(01-07)、タクトS(93)、タクト/スタンドアップ(98-00)、タクト/ベーシック/ベーシックスペシャル(15-22)、ライブDIO/SR/ST/ZX(94-02)、リード/50(88-01)。【YAMAHA】。Xフォース(22)、アクシスZ(17-22)、ジョグ125(22)、シグナス125(95-01)、シグナスX125/SR/FI(03-17)、シグナスX(19-21)、シグナスグリファス(22-23) [BKG1/2/3]、BW'S100(02)、グランドアクシス(98-07) [5FA1-4]、アクシス90(90-99)、アクシス90プロフット/BOX(92-95)、ジョグスポーツ90/ジョグ90(90-99)、RS90(90)、ジョグスポーツ80(88)、TDR80(88)、YSR80(86-88)、スーパージョグZ(93-94)、スーパージョグZR(95-00)、リモコンジョグ/C(01-02)、リモコンジョグ(03-07)、リモコンジョグZR(01-02)、リモコンジョグZRエボリューション(03-07)、ジョグZR(09-15)、ジョグZ2(98-99/04-07)、ジョグ(00,08-23)、7PSJOG/EX(91,93)、7PSJOGZ/S(91-92)、アクシス50(90-99)、アクシス50トランク(90-96)、アクシス50プロフット/BOX(92)、BW'S(98-99/12-16)、ジョグアプリオ TYPE2(95-98)、ジョグスペースイノベーション/7.2PS(99)、ジョグスポーツ(88)、ジョグ EXアプリオ(94)、ジョグZ(90)、メットインジョグスポーツ(89)、チャンプRS(87-88)、RZ50/S(81-89/98-01)、TDR50(88)、TZ50(90)、TZM50R(94-99)、YSR50(86-88)、ギア(19-23) [BX50/N/S]、ビーノ(97-22)。【SUZUKI】。ヴェクスター150(94-07)、アドレス125(18-23)、アドレスV125/G/S/SS/Sベーシック/Sリミテッド(05-13)、ヴェクスター125(94-03)、アドレス110(98-03/15-22)、アドレスV100(91-04)、GAG(86)、ハイアップR(89-90)、ZZ(00-07)、アドレス50(98-99)、アドレスV50(96-21)、アドレスVチューン(91-92)、アドレスチューン(88-90)、シュートS(85)、セピアRS(93-95)、セピアZZ(90-99)、レッツ2S(97-03)。【KAWASAKI】。Z125 PRO(16-21)、KSR110(03-13)、KS2(88)、KSR2(90-00)、KS1(88)、KSR1(90-99)
    用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。ファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備。耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。参考適合車種:グロム(13-23)、スーパーカブ C125(18-22)、ダックス125 ST125(23)、モンキー125(18-22)、クロスカブ50/110(13-22)、スーパーカブ50/110(09-22)、アドレス125(18-23)、アドレスV125(05-13)などサイズM耐水圧(mm)20000
  • SR712 SHINKO(シンコータイヤ)

    SR712

    SHINKO(シンコータイヤ)
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    高い耐摩耗性能と燃費性を備えたタイヤ。千鳥状のトレッドパターンは高速走行時の排水性が向上。雨天時の高いグリップと直進安定性を確保。
    構造TL偏平率(%)90
  • REINFORCED MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    REINFORCED MCチューブ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    6日以内出荷から11日以内出荷
    バルブTR-4
  • BATTLECRUISE H50 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLECRUISE H50

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    H50はブリヂストンが世界最高峰のバイクレース用タイヤ開発で活用してきた、開発技術であるULTIMAT EYE(アルティメットアイ)を使用して設計し、最適な接地面積、接地圧分布を得る事で高い操縦安定性、耐摩耗性が実現されています。 新開発のコンパウンド及び新形状を採用することで、耐摩耗性を大幅に改善し、従来品(EXEDRAMAX)の、対比約2.7倍の摩耗ライフ向上が実現されています(リア)。 また、前後の摩耗バランスが均等に近く新品の前後バランスが長期間維持されることで、摩耗による性能変化が少なく長い間乗って頂けるタイヤとなっております。 ULTIMAT EYEによる解析を活用し最適な形状・構造を採用する事でキャンバー角によらず、大きな接地面積と均一な接地圧分布を得る事が出来、コーナリングでの高い操縦安定性が実現されています。 フロントタイヤの剛性分布を最適化する事で剛性を確保しつつ路面からの入力エネルギーを吸収するので、ハンドル・バーでの振動が減少してスムーズな乗り心地となり、長距離でのライディングでも疲れにくくなっています。
  • ファッションポケット スマート SONIC(ソニック)[文具]

    ファッションポケット スマート

    SONIC(ソニック)[文具]
    4,998税込5,498
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    ポケットのない服に!ファッションポケットスマート ワンタッチ 取付けカンタン! 取り出しやすい2ポケット レギュラーサイズのポケットティッシュも入る! 自分好みにアレンジOK
    材質本体=ポリエステル、クリップ=POMブルーサイズ(mm)118×163×19、本体のみ(クリップなし):118×130×10、ティッシュ入れ部内寸:110×100、ポケット部の深さ:120と90、パッケージ:187×170×19
  • TUBE ON ROAD用 MICHELIN(ミシュラン)

    TUBE ON ROAD用

    MICHELIN(ミシュラン)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • GEOMAX MX34 DUNLOP(ダンロップ)

    GEOMAX MX34

    DUNLOP(ダンロップ)
    9,998税込10,998
    1本
    7日以内出荷
  • BATTLAX BT39 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX BT39

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    スポーツとコンフォートの両面を併せ持つスポーツバイアスのスタンダード。 スポーツ・ワインディングを楽しみたいお客様に。 スムーズなハンドリングとコーナリングでのふんばり感を確保するためにダブル・クラウンRをフロントに採用。 リニアな旋回力とグリップ力を確保するためにシングル・クラウンRをリアに採用
    用途タイヤ・足回り