コンパクトな器具で多灯配置もおすすめ。
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)
仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿
材質プラスチック/ホワイト、プラスチック/乳白
質量(kg)0.3
取付場所天井・壁面兼用
器具・セット器具のみ
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
適合ランプLED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)
仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨
材質プラスチック/ピュアホワイト、プラスチック/乳白
質量(kg)0.4
直径(Φmm)180
奥行(mm)168
取付場所天井・壁面兼用
器具・セット器具のみ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)72.4
光源寿命40000時間
適合ランプLED電球(E26)、一般電球形9.3W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ランプ交換不要のLED実装タイプ。シーリング型のシンプルデザイン
用途浴室や外玄関に
仕様【光束維持率】0.7
付属品木ねじ付(2本)、絶縁ブッシング付(2個)、保護チューブ付(2個)
種別浴室灯
幅(mm)Φ302
カバープラスチック
質量(kg)1.1
取付ねじ込み式・取付工事必要
高さ(mm)112
タイプ防湿防雨型
消費電力(W)10.8
取付場所天井・壁面兼用取付
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)116.6
光源寿命約40000時間
LEDLED光源 実装タイプ
光束(Lm)【器具】1260
演色指数(Ra)82
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
色温度(K)2700
電圧(V)AC100
色(本体)白
器具・セットセット品
光源色電球色
LED交換可
電圧(V)AC100
取付場所天井付・壁付兼用、傾斜天井使用可能
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
容量(VA)11
演色指数(Ra)83
LED交換不可
従来光源白熱灯60W相当
シンプルなデザインの外玄関灯。雰囲気を損なわず、どんな景観にもマッチ
用途浴室や外玄関に
仕様【光束維持率】0.7
付属品木ねじ付(2本)
種別浴室灯
幅(mm)Φ190
カバープラスチック
質量(kg)0.5
取付ねじ込み式・取付工事必要
高さ(mm)100
タイプ防湿防雨型
消費電力(W)4.1
取付場所天井・壁面兼用取付
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)73.1
光源寿命約40000時間
LEDLED電球タイプ LDA×1(電球40W形相当まで)E-17
光束(Lm)【器具】300
演色指数(Ra)83
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
関連キーワード