長時間の使用に耐えうる材質と高度な防湿構造を備えた業務用バスルームライトです。
用途業務用
仕様調光器:不可
寸法(mm)出:90
質量(kg)1.1
取付アウトレットボックス取付専用
種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)6
構造防雨・防湿型
グローブ種別脱着:ねじ込式
幅(Φmm)125
材質(カバー)ガラス(乳白・樹脂コーティング)
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面取付専用
調光の可否不可
くつろぎを照らすもの。プライベート空間にこそ光の贅沢を。肌が直接触れるバスルームには高品質の素材と安全性が求められます。高演色LEDによる高品質な光と割れにくい素材による安全性。要求を満足するバスルームライトがくつろぎの時間を演出します。
仕様調光器:不可
種別浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト)
材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)
幅(mm)Φ140
質量(kg)0.6
取付グローブ:ねじ込式
高さ(mm)168
材質(本体)樹脂(オフホワイト色)
構造防湿型
角度(°)傾斜天井対応:90
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
明るさ白熱灯器具60W相当
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
昼白色のバスルームライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具50W相当。
仕様調光器の使用不可
材質樹脂(白色、乳白)
取付方式ねじ込式
消費電力(W)6
全光束(Lm)451
電球LED電球一般形6W(E26)
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)70
調光の可否否
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
ランプ交換不要のLED実装タイプ。シーリング型のシンプルデザイン
用途浴室や外玄関に
仕様【光束維持率】0.7
付属品木ねじ付(2本)、絶縁ブッシング付(2個)、保護チューブ付(2個)
種別浴室灯
幅(mm)Φ302
カバープラスチック
質量(kg)1.1
取付ねじ込み式・取付工事必要
高さ(mm)112
タイプ防湿防雨型
消費電力(W)10.8
取付場所天井・壁面兼用取付
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)116.6
光源寿命約40000時間
LEDLED光源 実装タイプ
光束(Lm)【器具】1260
演色指数(Ra)82
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
汚れなどが拭き取りやすいシンプルな形状のベースライトとブラケット
医療・福祉・公共施設におすすめ
セット内容器具本体:EL-LYWP4002
カバーアクリル 乳白色仕上
質量(kg)器具:4、ランプ:0.6
材質(本体)ステンレス 白色仕上
タイプ直付形 天井直付専用、2灯用 電源防水ケース
定格FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ
定格電圧(V)AC100~242
電力(W)平均:34
商品構成器具本体+ランプ
色温度(K)5000
ランプの種類LDL40×2
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
屋外でも使える防雨・防湿型で玄関や浴室、洗面所に最適なLEDポーチ灯・浴室灯です。薄型コンパクトサイズでスッキリ、60Wの明るさで照らします。ハッキリ明るい昼白色です。蛍光灯に比べてLEDなので電気代がかからず省エネです。長寿命約40000時間でランプ交換の手間が少ないライトです。この器具の施工は必ず電気工事店による電気工事が必要です。
用途ポーチ・浴室灯 円型 500lm昼白色
材質アクリル、AES
色シルバー
質量(g)550
電圧(V)AC100(50/60Hz)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)188×81
定格消費電力(W)約6.3
色温度(K)5000
定格平均寿命(時間)40000
設置場所屋外/浴室
光束(Lm)(器具)520
光色昼白色
演色指数(Ra)81
1台
¥7,198
税込¥7,918
3日以内出荷
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.2
容量(VA)7
演色指数(Ra)82
従来光源白熱灯60W相当
関連キーワード