2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DAIKO(大光電機)LED浴室灯
RoHS
ふんわり光が広がるセード。見やすい昼白色のランプを採用。ランプ付。取付方法:電気工事 要。
消費電力(W)4.4 質量(kg)0.6 高さ(mm)195×165 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.1 色(本体)プラスチック:白、ポリカーボネイト乳白 光束(Lm)器具:370 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)70 電球の種類LED
1台
4,798 税込5,278
欠品中

ODELIC(オーデリック)LEDバスルームライト
昼白色のバスルームライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具50W相当。
仕様調光器の使用不可 材質樹脂(白色、乳白) 取付方式ねじ込式 消費電力(W)6 全光束(Lm)451 電球LED電球一般形6W(E26) 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)70 調光の可否
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷