25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトな器具で多灯配置もおすすめ。
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可) 仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿 材質プラスチック/ホワイト、プラスチック/乳白 質量(kg)0.3 取付場所天井・壁面兼用 器具・セット器具のみ 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 適合ランプLED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途一般住宅用(公衆浴場使用不可) 仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨 材質プラスチック/ピュアホワイト、プラスチック/乳白 質量(kg)0.4 直径(Φmm)180 奥行(mm)168 取付場所天井・壁面兼用 器具・セット器具のみ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.4 光源寿命40000時間 適合ランプLED電球(E26)、一般電球形9.3W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新しいコンセプトから生まれた交換可能なLED。 40000時間の長寿命でメンテナンスの負担を軽減することができます。
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可) 光源寿命40000時間 色温度(K)2700 演色指数(Ra)83 適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下 仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨 照射距離(m)(最低)0.1 取付場所天井・壁面兼用 器具・セット器具のみ 光源色電球色 従来光源白熱灯器具60Wクラス
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED浴室灯
昼白色のバスルームライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具100W相当。
仕様調光器の使用不可 材質アクリル(乳白) 取付方式ねじ込式 消費電力(W)7.9 全光束(Lm)700 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
8,498 税込9,348
9日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LEDバスルームライト
電球色のバスルームライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具50W相当。
仕様調光器の使用不可 材質アクリル(乳白) 取付方式クイックA/グローブ回転 消費電力(W)6 全光束(Lm)412 電球LED電球一般形6W(E26) 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

コイズミ浴室灯
消費電力(W)15.6 仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、営業用浴場使用可能、器具外結線専用型、防雨・防湿型、ねじ込式 材質アルミ(ダークグレーメタリック塗装)、ガラス(乳白色・飛散防止コーティング) 質量(kg)3.7 直径(Φmm)310 奥行(mm)139 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)43.9 光源寿命40000時間 光束(Lm)685 アズワン品番64-9328-17 適合ランプLDA8(E26)×2 演色指数(Ra)80 電球の種類電球形LED 従来光源白熱球100W相当
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

コイズミ浴室灯
厚みのあるアクリル素材を採用。透明外セードと乳白色の内セードをバランスよく配置し質感とグレード感を高めました。
仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式 材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、外セード/アクリル(透明)、内セード/アクリル(乳白色) 質量(kg)0.6 直径(Φmm)158 高さ(mm)70 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ浴室灯
消費電力(W)4.4 仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、営業用浴場使用可能、器具外結線専用型、防雨・防湿型、ねじ込式 質量(kg)1.6 直径(Φmm)200 奥行(mm)127 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)51.1 光源寿命40000時間 光束(Lm)225 適合ランプLDA4(E17) 演色指数(Ra)84 電球の種類電球形LED 従来光源白熱球40W相当
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ浴室灯
消費電力(W)15.6 仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、営業用浴場使用可能、器具外結線専用型、防雨・防湿型、ねじ込式 材質アルミ(黒色塗装)、ガラス(乳白色・飛散防止コーティング) 質量(kg)3.7 直径(Φmm)310 奥行(mm)139 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)43.9 光源寿命40000時間 光束(Lm)685 アズワン品番64-9328-16 適合ランプLDA8(E26)×2 演色指数(Ra)80 電球の種類電球形LED 従来光源白熱球100W相当
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

営業用浴場使用可能。
仕様防雨・防湿型 仕上コーティング 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 電球の種類LED 調光の可否 LED交換
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タキズミ(TAKIZUMI)LED浴室灯
ランプ交換不要のLED実装タイプ。シーリング型のシンプルデザイン
用途浴室や外玄関に 仕様【光束維持率】0.7 付属品木ねじ付(2本)、絶縁ブッシング付(2個)、保護チューブ付(2個) 種別浴室灯 幅(mm)Φ302 カバープラスチック 質量(kg)1.1 取付ねじ込み式・取付工事必要 高さ(mm)112 タイプ防湿防雨型 消費電力(W)10.8 取付場所天井・壁面兼用取付 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)116.6 光源寿命約40000時間 LEDLED光源 実装タイプ 光束(Lm)【器具】1260 演色指数(Ra)82
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 汚れなどが拭き取りやすいシンプルな形状のベースライトとブラケット 医療・福祉・公共施設におすすめ
セット内容器具本体:EL-LYWP4002 カバーアクリル 乳白色仕上 質量(kg)器具:4、ランプ:0.6 材質(本体)ステンレス 白色仕上 タイプ直付形 天井直付専用、2灯用 電源防水ケース 定格FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ 定格電圧(V)AC100~242 電力(W)平均:34 商品構成器具本体+ランプ 色温度(K)5000 ランプの種類LDL40×2 光源色昼白色 演色指数(Ra)83
1組
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリカーボネイト製カバーで衝撃に強く割れにくい・燃えにくい
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい 定格電圧(V)AC85~240 角度(°)240 定格寿命(時間)40000 周波数50/60共用 電線長さ(m)1(VVF1.6×2C) 材質(カバー)ポリカーボネイト 保証期間3ヵ月 防塵・防滴IP65相当 光源色昼光色 演色指数(Ra)80
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球シーリングライト(浴室)
パルックLED電球プレミア搭載で更に省電力化。広配光タイプ光源で、広い範囲がしっかり明るい。40000時間の長寿命光源
仕様一般住宅用(業務用浴場使用不可)、電球60形1灯相当の明るさ、LED電球専用商品、壁面・天井兼用取付用、防湿型 消費電力(W)7 光源LED電球一般電球タイプ7.0W1灯(E26) 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000(光束維持率70%) 光束(Lm)650 演色指数(Ra)84
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

色温度(K)2700 電圧(V)AC100 色(本体) 器具・セットセット品 光源色電球色 LED交換
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリカーボネイト製カバーで衝撃に強く割れにくい・燃えにくい
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい 全長(mm)365 直径(Φmm)190 質量(g)1220 定格電圧(V)AC85~240 角度(°)240 定格消費電力(W)52 定格寿命(時間)40000 周波数50/60共用 電線長さ(m)1(VC1.25×3C) 定格入力電流(A)100V:0.47・200V:0.23 材質(カバー)ポリカーボネイト 保証期間3ヵ月 防塵・防滴IP65相当 光源色昼光色 光束(Lm)7280 演色指数(Ra)80
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

屋外でも使える防雨・防湿型で玄関や浴室、洗面所に最適なLEDポーチ灯・浴室灯です。薄型コンパクトサイズでスッキリ、60Wの明るさで照らします。ハッキリ明るい昼白色です。蛍光灯に比べてLEDなので電気代がかからず省エネです。長寿命約40000時間でランプ交換の手間が少ないライトです。この器具の施工は必ず電気工事店による電気工事が必要です。
用途ポーチ・浴室灯 円型 500lm昼白色 材質アクリル、AES シルバー 質量(g)550 電圧(V)AC100(50/60Hz) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)188×81 定格消費電力(W)約6.3 色温度(K)5000 定格平均寿命(時間)40000 設置場所屋外/浴室 光束(Lm)(器具)520 光色昼白色 演色指数(Ra)81
1台
7,198 税込7,918
3日以内出荷

電圧(V)AC100 取付場所天井付・壁付兼用、傾斜天井使用可能 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 容量(VA)11 演色指数(Ra)83 LED交換不可 従来光源白熱灯60W相当
1台
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED浴室・玄関灯
雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。FCL30W相当。
仕様調光器の使用不可 材質樹脂(白色)、アクリル(乳白) 取付方式ねじ込式 消費電力(W)16.2 全光束(Lm)1230 電球LED電球フラット形16.2W(GX53-1a) 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷

1台
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タキズミ(TAKIZUMI)LED外玄関灯
シンプルなデザインの外玄関灯。雰囲気を損なわず、どんな景観にもマッチ
用途浴室や外玄関に 仕様【光束維持率】0.7 付属品木ねじ付(2本) 種別浴室灯 幅(mm)Φ190 カバープラスチック 質量(kg)0.5 取付ねじ込み式・取付工事必要 高さ(mm)100 タイプ防湿防雨型 消費電力(W)4.1 取付場所天井・壁面兼用取付 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)73.1 光源寿命約40000時間 LEDLED電球タイプ LDA×1(電球40W形相当まで)E-17 光束(Lm)【器具】300 演色指数(Ra)83
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷