新しいコンセプトから生まれた交換可能なLED。
40000時間の長寿命でメンテナンスの負担を軽減することができます。
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)
光源寿命40000時間
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下
仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨
照射距離(m)(最低)0.1
取付場所天井・壁面兼用
器具・セット器具のみ
光源色電球色
従来光源白熱灯器具60Wクラス
コンパクトな器具で多灯配置もおすすめ。
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)
仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿
材質プラスチック/ホワイト、プラスチック/乳白
質量(kg)0.3
取付場所天井・壁面兼用
器具・セット器具のみ
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
適合ランプLED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)
仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨
材質プラスチック/ピュアホワイト、プラスチック/乳白
質量(kg)0.4
直径(Φmm)180
奥行(mm)168
取付場所天井・壁面兼用
器具・セット器具のみ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)72.4
光源寿命40000時間
適合ランプLED電球(E26)、一般電球形9.3W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
消費電力(W)4.4
仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、営業用浴場使用可能、器具外結線専用型、防雨・防湿型、ねじ込式
質量(kg)1.6
直径(Φmm)200
奥行(mm)127
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)51.1
光源寿命40000時間
光束(Lm)225
適合ランプLDA4(E17)
演色指数(Ra)84
電球の種類電球形LED
従来光源白熱球40W相当
消費電力(W)15.6
仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、営業用浴場使用可能、器具外結線専用型、防雨・防湿型、ねじ込式
材質アルミ(ダークグレーメタリック塗装)、ガラス(乳白色・飛散防止コーティング)
質量(kg)3.7
直径(Φmm)310
奥行(mm)139
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)43.9
光源寿命40000時間
光束(Lm)685
アズワン品番64-9328-17
適合ランプLDA8(E26)×2
演色指数(Ra)80
電球の種類電球形LED
従来光源白熱球100W相当
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
厚みのあるアクリル素材を採用。透明外セードと乳白色の内セードをバランスよく配置し質感とグレード感を高めました。
仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式
材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、外セード/アクリル(透明)、内セード/アクリル(乳白色)
質量(kg)0.6
直径(Φmm)158
高さ(mm)70
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)82
消費電力(W)15.6
仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、営業用浴場使用可能、器具外結線専用型、防雨・防湿型、ねじ込式
材質アルミ(黒色塗装)、ガラス(乳白色・飛散防止コーティング)
質量(kg)3.7
直径(Φmm)310
奥行(mm)139
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)43.9
光源寿命40000時間
光束(Lm)685
アズワン品番64-9328-16
適合ランプLDA8(E26)×2
演色指数(Ra)80
電球の種類電球形LED
従来光源白熱球100W相当
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
営業用浴場使用可能。
仕様防雨・防湿型
仕上コーティング
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
電球の種類LED
調光の可否否
LED交換可
ランプ交換不要のLED実装タイプ。シーリング型のシンプルデザイン
用途浴室や外玄関に
仕様【光束維持率】0.7
付属品木ねじ付(2本)、絶縁ブッシング付(2個)、保護チューブ付(2個)
種別浴室灯
幅(mm)Φ302
カバープラスチック
質量(kg)1.1
取付ねじ込み式・取付工事必要
高さ(mm)112
タイプ防湿防雨型
消費電力(W)10.8
取付場所天井・壁面兼用取付
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)116.6
光源寿命約40000時間
LEDLED光源 実装タイプ
光束(Lm)【器具】1260
演色指数(Ra)82
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
色温度(K)2700
電圧(V)AC100
色(本体)白
器具・セットセット品
光源色電球色
LED交換可
屋外でも使える防雨・防湿型で玄関や浴室、洗面所に最適なLEDポーチ灯・浴室灯です。薄型コンパクトサイズでスッキリ、60Wの明るさで照らします。ハッキリ明るい昼白色です。蛍光灯に比べてLEDなので電気代がかからず省エネです。長寿命約40000時間でランプ交換の手間が少ないライトです。この器具の施工は必ず電気工事店による電気工事が必要です。
用途ポーチ・浴室灯 円型 500lm昼白色
材質アクリル、AES
色シルバー
質量(g)550
電圧(V)AC100(50/60Hz)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)188×81
定格消費電力(W)約6.3
色温度(K)5000
定格平均寿命(時間)40000
設置場所屋外/浴室
光束(Lm)(器具)520
光色昼白色
演色指数(Ra)81
1台
¥7,198
税込¥7,918
3日以内出荷
電圧(V)AC100
取付場所天井付・壁付兼用、傾斜天井使用可能
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
容量(VA)11
演色指数(Ra)83
LED交換不可
従来光源白熱灯60W相当
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.2
容量(VA)7
演色指数(Ra)82
従来光源白熱灯60W相当
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
汚れなどが拭き取りやすいシンプルな形状のベースライトとブラケット
医療・福祉・公共施設におすすめ
セット内容器具本体:EL-LYWP4002
カバーアクリル 乳白色仕上
質量(kg)器具:4、ランプ:0.6
材質(本体)ステンレス 白色仕上
タイプ直付形 天井直付専用、2灯用 電源防水ケース
定格FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ
定格電圧(V)AC100~242
電力(W)平均:34
商品構成器具本体+ランプ
色温度(K)5000
ランプの種類LDL40×2
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
電球色のバスルームライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具50W相当。
仕様調光器の使用不可
材質アクリル(乳白)
取付方式クイックA/グローブ回転
消費電力(W)6
全光束(Lm)412
電球LED電球一般形6W(E26)
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
調光の可否否
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
シンプルなデザインの外玄関灯。雰囲気を損なわず、どんな景観にもマッチ
用途浴室や外玄関に
仕様【光束維持率】0.7
付属品木ねじ付(2本)
種別浴室灯
幅(mm)Φ190
カバープラスチック
質量(kg)0.5
取付ねじ込み式・取付工事必要
高さ(mm)100
タイプ防湿防雨型
消費電力(W)4.1
取付場所天井・壁面兼用取付
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)73.1
光源寿命約40000時間
LEDLED電球タイプ LDA×1(電球40W形相当まで)E-17
光束(Lm)【器具】300
演色指数(Ra)83
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
ポリカーボネイト製カバーで衝撃に強く割れにくい・燃えにくい
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい
定格電圧(V)AC85~240
角度(°)240
定格寿命(時間)40000
周波数50/60共用
電線長さ(m)1(VVF1.6×2C)
材質(カバー)ポリカーボネイト
保証期間3ヵ月
防塵・防滴IP65相当
光源色昼光色
演色指数(Ra)80
ポリカーボネイト製カバーで衝撃に強く割れにくい・燃えにくい
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい
全長(mm)365
直径(Φmm)190
質量(g)1220
定格電圧(V)AC85~240
角度(°)240
定格消費電力(W)52
定格寿命(時間)40000
周波数50/60共用
電線長さ(m)1(VC1.25×3C)
定格入力電流(A)100V:0.47・200V:0.23
材質(カバー)ポリカーボネイト
保証期間3ヵ月
防塵・防滴IP65相当
光源色昼光色
光束(Lm)7280
演色指数(Ra)80
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
パルックLED電球プレミア搭載で更に省電力化。広配光タイプ光源で、広い範囲がしっかり明るい。40000時間の長寿命光源
仕様一般住宅用(業務用浴場使用不可)、電球60形1灯相当の明るさ、LED電球専用商品、壁面・天井兼用取付用、防湿型
消費電力(W)7
光源LED電球一般電球タイプ7.0W1灯(E26)
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000(光束維持率70%)
光束(Lm)650
演色指数(Ra)84
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
関連キーワード