カテゴリ

  • 手袋(4)
    • ニトリルゴム ディスポ手袋(4)
さらに商品を絞り込む
  • アンセル(1)
  • 三興化学工業(1)
  • 伊藤忠リーテイルリンク(1)
  • セーフラン安全用品(1)
  • 粉なし(4)
  • 色
    ブラック(1)
  • 色
    ブルー(3)
  • 100(3)
  • 200(1)
  • 1000(1)
  • S(4)
  • 0.05(1)
  • 0.06(1)
  • 0.07(2)
  • 0.1(1)
  • ニトリルゴム(4)
  • エンボス加工
    指先エンボス(1)
  • 食品衛生法適合(2)
  • 機能
    伸縮性・柔軟性(1)
  • 機能
    耐久性(1)
  • 機能
    耐油(1)
  • 23(1)
  • 24(2)
  • 24.5(1)
  • 7~8未満(2)
  • 8~9未満
  • 9~10未満(5)
  • 10~11未満(5)
  • 11~12未満(3)
  • 12~(1)

「使い捨て手袋 ニトリル」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ニトリル使い捨て手袋粉無し 100枚入 セーフラン安全用品ニトリル使い捨て手袋粉無し 100枚入セーフラン安全用品
1,598税込1,758
1箱(100枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
食品衛生法適合品(厚生省告示第370号)。 指先部エンボス加工で滑りにくく、伸縮性に優れたグローブです。 つけたままスマートフォンの操作が可能です。 万が一の混入時にも発見しやすいブルーカラー。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業に機能伸縮性・柔軟性ブルーエンボス加工指先エンボス材質ニトリル100%厚さ(mm)約0.10(指先部)/約0.06(手の平部)/約0.05(手首部)規格食品衛生法適合全長(cm)約24.0粉有無粉無
ソフトニトリル手袋 伊藤忠リーテイルリンクソフトニトリル手袋伊藤忠リーテイルリンク
1,098税込1,208
1箱(100枚)
当日出荷
指にフィットし、素手感覚で使えます。左・右兼用タイプの使い捨て手袋です。食品衛生法に適合しています。
用途病院や介護現場で幅広い一般作業に使用できます。また調理にもお使い頂けます。ブルー入数(枚)100粉有無材質ニトリルゴム全長(cm)23滅菌未滅菌規格食品衛生法適合
マイクロフレックス 93-732I アンセルマイクロフレックス 93-732Iアンセル
1,198税込1,318
1箱(100枚)
翌日出荷から9日以内出荷
快適さと器用さ: 快適性、フィット感、肌触りが向上した、優れた操作性を持つニトリル製使い捨て手袋<br />ERGOFORMテクノロジー: 人間工学に基づいたデザインで筋骨格系の健康をサポート<br />反復作業時の筋肉疲労を軽減し、作業者の快適性と生産性を向上させます。<br />薄くて丈夫な素材: 器用さ、触感、快適性を強化<br />ブラックニトリル組成: 汚れ、シミ、オイル、グリースを隠します。<br />確実なグリップ: 指先のテクスチャーが信頼性の高い安定したグリップを実現し、触感と器具や材料の確実な取り扱いを保証します。
用途検査、部品の選択、チェック<br />塗装工場<br />オイル、フルード、フィルター交換<br />機器の修理とメンテナンス仕様左右兼用材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.07ブラック入数(枚)100機能耐久性全長(cm)24.5粉有無なし
tennifit NITRILE ピュアブルー 三興化学工業tennifit NITRILE ピュアブルー三興化学工業
1,598税込1,758
1箱(200枚)
3日以内出荷
コスパ最強なニトリル手袋。省スペース化実現の200枚入り。<br />精密機械組立や品質検査、食品や水産物などの専門用途から一般用途まで、さまざまなシーンで欠かせない使い捨てのニトリル手袋です。<br />厚さ0.07mmに設定して価格とコストを抑えました。低価格ながらクオリティーの高い食品衛生法適合品になります。<br />1箱200枚入とすることで交換の頻度が減り、保管の際にも省スペース化できるのが強みです。 はめやすい裾巻き加工、指先部にはすべり止め付きの左右両用タイプになります。<br />異物混入対策としても有効な色鮮やかな濃いブルーのカラーになります。
材質ニトリル厚さ(mm)0.07ピュアブルー入数(枚)200機能耐油全長(cm)24関連資料(0.03MB)粉有無粉無
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら