耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。
用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。
全長(cm)28.5
材質ネオプレンゴム、ニトリルゴム
色グリーン
厚さ(mm)0.19
機能耐薬品性
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)50
適合規格●EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST●EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)
RoHS指令(10物質対応)対応
ラテックスグローブのような薄さでフィット感があります。伸縮性、耐久性、耐薬品性に優れ、高いバリア性能があります。
トラスコ品番523-6265
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.06
色ブルー
サイズSS
全長(cm)24
手のひらまわり(cm)14
滑り止め効果指先滑り止め加工あり
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無なし
食品衛生法適合
1箱
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
関連キーワード