ニトリル使い捨て手袋 制電ニトリル極うす手袋 50枚入トワロン(TOWA/東和コーポレーション)当日出荷
導電性のあるニトリルゴムを使用しており、静電気対策に適しています。油、薬品に強く、耐摩耗性に優れたニトリルゴム製の手袋です。指先の滑り止め加工が作業性を高めます。タッチパネル対応です。片手使用もできる左右兼用タイプです。パウダーフリータイプです。
用途塗装電子部品取扱い樹脂類取扱い静電気対策機械メンテナンス材質ニトリルゴム厚さ(mm)【掌部】0.16 、【袖部】0.11 、【指先】0.18色ブラック入数(枚)50電圧(V)摩擦帯:【綿】38、 【毛】10未満機能静電気防止、耐油、耐薬品、耐摩耗性全長(cm)30体積抵抗率(Ωcm)1×108以下表面抵抗率(Ω)1×106 以下RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工指先