柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)約0.07
機能耐油
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
タイプ極薄
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
加硫促進剤フリーのため、アレルギーの方でも安心してご使用頂けます。フィット性に優れています。
材質/仕上ニトリルゴム(NBR)
色ミントグリーン
質量(g)730
全長(cm)24
粉有無なし
手のひら0.07mmという薄さにより、作業時の快適性と柔軟性を実現しています。触覚感度と繊細な動きの制御のため軽量で構造されています。高品質のニトリル配合は破れに対する耐性を高めます。業界を超えた幅広いアプリケーション向けに設計されています。
用途自動車関連。食品加工および取り扱い。ライフサイエンス(製薬、バイオ医薬品、医療機器)。梱包およびラベリング。圧縮プレスおよびタブレット製造の取り扱い。軽油でコーティングされた機械加工部品の取り扱い。品質管理および検査。調合、混合などの実験室作業。
全長(cm)24
色ブルー
厚さ(mm)0.07
エンボス加工指先
滑り止め効果あり
手の疲労を軽減する人間工学に基づくデザインを採用しています。ERGOFORM 技術を採用し、筋骨格の正常な働きをサポートし作業者の生産性を向上します。繊細な指先感覚を実感していただける薄手設計です。ピンホールに対する合格品質基準(AQL)0.65 で優れたバリア性能を発揮します。軽く頑丈なニトリル製手袋で、作業者の生産性を向上するため筋骨格の正常な働きをサポートします。
用途一般的な目的での自動車のアフターサービスに工場の消毒および衛生管理に食品に触れるすべての食品加工、用途にサンプルの追跡および処理に特に精緻な作業が要求される手術向けに指先感覚性を強化に医療従事者や患者を I 型アレルギー(ラテックス)から保護に一般患者の診察に。
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.07
色ブルー
全長(cm)24
粉有無なし
エンボス加工なし
高品質のニトリルで製造しているため、引き裂き抵抗に優れています。
ウイルスに対する防護にも適応したEN ISO 374-5:2016VIRUS規格品です。
シリコーンが含まれていないため、製品保護の観点で使用可能です。
用途清掃・衛生・食品加工・検査・分析
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)0.07
機能引き裂き抵抗
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
仕様シリコンフリー
食品衛生法適合品。手にピッタリ指先フィットで作業性抜群です。左右兼用、使い捨てタイプ。
用途食品加工作業、掃除用、介護用の使い捨て手袋として
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.07
全長(mm)235±5
色ブルー
入数(枚)100
食品衛生法適合品。手にピッタリ指先フィットで作業性抜群です。左右兼用、使い捨てタイプ。
用途DIY、料理、ヘラカラー、お掃除、介護用の使い手袋として
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.07
全長(mm)235±5
色ブラック
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉なし
快適さと器用さ: 快適性、フィット感、肌触りが向上した、優れた操作性を持つニトリル製使い捨て手袋。ERGOFORMテクノロジー: 人間工学に基づいたデザインで筋骨格系の健康をサポート。反復作業時の筋肉疲労を軽減し、作業者の快適性と生産性を向上させます。薄くて丈夫な素材: 器用さ、触感、快適性を強化。ブラックニトリル組成: 汚れ、シミ、オイル、グリースを隠します。確実なグリップ: 指先のテクスチャーが信頼性の高い安定したグリップを実現し、触感と器具や材料の確実な取り扱いを保証します。
用途検査、部品の選択、チェック。塗装工場。オイル、フルード、フィルター交換。機器の修理とメンテナンス
仕様左右兼用
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.07
色ブラック
入数(枚)100
機能耐久性
全長(cm)24.5
粉有無なし
コスパ最強なニトリル手袋。省スペース化実現の200枚入り。精密機械組立や品質検査、食品や水産物などの専門用途から一般用途まで、さまざまなシーンで欠かせない使い捨てのニトリル手袋です。厚さ0.07mmに設定して価格とコストを抑えました。低価格ながらクオリティーの高い食品衛生法適合品になります。1箱200枚入とすることで交換の頻度が減り、保管の際にも省スペース化できるのが強みです。 はめやすい裾巻き加工、指先部にはすべり止め付きの左右両用タイプになります。異物混入対策としても有効な色鮮やかな濃いブルーのカラーになります。
材質ニトリル
厚さ(mm)0.07
色ピュアブルー
入数(枚)200
機能耐油
全長(cm)24
関連資料(0.03MB)
粉有無粉無
関連キーワード