油、薬品に強く、耐摩耗性に優れたニトリル製の手袋です。
指先感覚が自然で細かな作業に適しています。
パウダーフリー(粉無し)タイプです。
食品衛生法に基づく、食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第307号)に適合しています。
全面テクスチャ加工を施しており、グリップ力に優れています。
用途精密、弱電部品の取り扱い。
食品加工。
色ブルー
粉有無粉なし
ニトリルゴムで耐油・耐久性に優れています。厚み0.09mmタイプでフィット性・耐久性を備えています。精密作業、油を使う作業、その他幅広く使用可能です。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.09
色ブルー
入数(枚)100
左右区別左右兼用
滑り止め効果あり
粉有無粉なし
エンボス加工指先
素手感覚で使用できます。細かい作業に適しています。
用途食品工場、機械組立など。
材質ニトリル
厚さ(mm)0.09
色ブルー
入数(枚)100
全長(cm)23.5
粉有無粉なし
食品衛生法適合
HACCPコードに適合した青色で、異物視認色として優れています。フィット性に優れています。耐薬品性に優れています。精密作業。分析研究。機械作業。食品加工。
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.09
色青
規格耐薬品性はEN374-3に準ずる試験結果を要確認、【AQL(合格品質水準)】1.5
機能耐薬品性
全長(cm)24
粉有無粉なし
検査・検診にも使用できる一般医療機器・医療品質の使い捨てニトリル手袋です。伸縮性に富んでいるため、手にぴったりフィットします。材料にラテックスを使用していないため、ラテックスアレルギーの方にも安心して使用していただけます。指先に滑り止め加工を施しているため、操作性に優れています。医療・介護・機械作業・家事・清掃・食品加工など幅広い用途に使用していただけます。SS~Lのサイズバリエーションがあります。ピンホールAQL2.5を満たします。食品衛生法適合。
用途医療機関での検査・検診。医療器具の洗浄や汚染物・廃棄物の処理など。おむつ交換などの介護。掃除や水仕事などの家事。園芸。工場での作業・操作。感染対策。食品加工や調理など
材質合成ゴム(ニトリルゴム)、※ラテックスフリー
厚さ(mm)0.09
入数(枚)200
全長(cm)24
滑り止め効果あり
粉有無粉なし
食品衛生法適合
関連キーワード