Microflexニトリル手袋 XCEED 250枚アンセル当日出荷から4日以内出荷
ニトリルグローブ全て100%合成ポリマーニトリルでできており、耐薬品性に優れ、薬品から手を守りますまた、ラテックスプロテインを含んでいないため、天然ゴムによるアレルギーがおこりにくくなっております。指先はエンボス加工になっていますので、薬品瓶など滑りやすい物にもフィットします。人間工学設計技術による優れた快適性(最小限の筋力量)。 250枚入り(一般的なグローブの2.5倍。XLサイズのみ230枚入り)でコスト&スペースセーブ。 非常に薄く柔軟な仕上がりでラテックスのようなフィット感により優れた操作性。 柔軟で破れにくい(他社主要ニトリルグローブに比べ、耐久性を最高60%強化)。 ラテックスフリーですので、ラテックスによるアレルギーの心配がありません。 AQL 0.65
用途理化学研究用材質ニトリル厚さ(mm)手のひら:0.07、指:0.11色ブルー機能耐薬品性全長(cm)24エンボス加工指先エンボス