導電性のあるニトリルゴムを使用しており、静電気対策に適しています。油、薬品に強く、耐摩耗性に優れたニトリルゴム製の手袋です。指先の滑り止め加工が作業性を高めます。タッチパネル対応です。片手使用もできる左右兼用タイプです。パウダーフリータイプです。
用途塗装。電子部品取扱い。樹脂類取扱い。静電気対策。機械メンテナンス
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)【掌部】0.16 、【袖部】0.11 、【指先】0.18
色ブラック
入数(枚)50
電圧(V)摩擦帯:【綿】38、 【毛】10未満
機能静電気防止、耐油、耐薬品、耐摩耗性
全長(cm)30
体積抵抗率(Ωcm)1×108以下
表面抵抗率(Ω)1×106 以下
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉なし
エンボス加工指先
耐油性・グリップ性・突き刺し強度に優れています。食品衛生法適合品です。粉(パウダー)付なので着脱が簡単です。耐油性、グリップ性、突き刺し強度に優れています。極薄で手にフィット、柔軟性があり圧迫感が少なく、長時間の作業に最適です。食品衛生規格適合品です。
用途食品加工に(ただし酢酸・食酸・弱酸・柑橘果汁などに触れる用途には不向き)。金属加工仕上げ、機械組立に。 。実験、研究などに。
トラスコ品番125-9691
材質ニトリル合成ゴム(NBR)
厚さ(mm)0.18
サイズLL
全長(cm)25
中指長(cm)9
手のひらまわり(cm)23
左右区別左右兼用
粉有無あり
1箱(20箱×100枚)
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
関連キーワード