使い捨てニトリル手袋 XpertSemperit当日出荷
HACCPコードに適合した緑青色で、異物視認色として優れています。十分な厚みで、耐久性に優れています。耐薬品性に優れています。
用途精密作業。分析研究。機械作業。食品加工。全長(cm)24材質ニトリルゴム(NBR)色緑青規格ASTM、AQL1.5、PPEカテゴリー3、耐薬品性はEN374-3に準ずる試験結果を要確認粉有無粉なしエンボス加工エンボスなし入数(枚)100適合規格食品衛生法適合品2018年トラスコ掲載ページ6 0677食品衛生法適合