カテゴリ

  • 手袋(3)
    • ニトリルゴム ディスポ手袋(3)
絞り込み
ブランド
  • アンセル(1)
  • アズワン(1)
  • ピグ(1)
規格
  • EN準拠
  • AQL(合格品質水準):1.5(1)
  • ASTM、AQL1.5、PPEカテゴリー3、耐薬品性はEN374-3に準ずる試験結果を要確認(1)
  • ASTM準拠(7)
  • FDA(2)
  • クラス1000対応(1)
  • ピンホール試験(AQL1.5)(3)
  • 耐薬品性はEN374-3に準ずる試験結果を要確認、【AQL(合格品質水準)】1.5(1)
  • 食品衛生法適合(113)
  • 色ブルー(2)
厚さ(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.11(1)
粉有無
  • 粉なし(1)
材質
  • ニトリルゴム(2)
  • 天然ゴム(1)
ニトリルゴム・天然ゴム
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(1)
  • 機能抗菌・防カビ(1)
  • 機能耐久性(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(1)
  • 機能耐薬品(2)
  • 機能静電気防止(1)
伸縮性・柔軟性・抗菌・防カビ・耐久性・耐切創・耐突刺・耐薬品・静電気防止
サイズ
  • L(2)
  • LL(1)
  • M(2)
  • S(2)
L・LL・M・S
入数
  • 100(2)
100
エンボス加工
エンボス加工
指先エンボス(1)
指先エンボス
全長(cm)
  • 24(2)
24
中指長(cm)
  • 7~8未満(2)
  • 8~9未満(2)
  • 9~10未満(1)
7~8未満・8~9未満・9~10未満
手のひらまわり(cm)
  • 17~18未満(2)
  • 19~20未満(1)
  • 20~21未満(1)
  • 21~22未満(1)
  • 22~23未満(2)
17~18未満・19~20未満・20~21未満・21~22未満・22~23未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ゴム手袋 食品」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニトリル手袋 AONG アズワンニトリル手袋 AONGアズワン
1,898税込2,088
1箱(100枚)
翌々日出荷
医療グレードの品質レベルのある手袋ですが、幅広くいろいろな分野でご使用いただける普及品です。食品衛生法適合なので、安心して食品の調理等にご使用いただけます。カフは装着しやすいロールタイプです。EN-455(欧州規格)・ASTM D6319 適合品です。柔らかくしなやかでフィット性に優れています。濡れたままでも滑りにくい指先エンボス仕様です。
材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)0.05以上(掌部)入数(枚)100規格EN-455(欧州規格)・ASTM D6319 ・食品衛生法適合全長(cm)24エンボス加工指先エンボス食品衛生法適合
トライライツ ピグトライライツピグ
8,598税込9,458
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
天然ラテックス、ネオプレン、ニトリル混合素材の、耐水性パウダーなし使い捨てグローブです。やわらかく、耐薬品性があり、丈夫です。薬品のしぶきと微生物に対して有効です。手袋の表面は、塩素で殺菌処理されています。ロールされたそで口は着脱の際、薬品が侵入するのを防ぎます。適度な厚みはすぐれた耐久性と高い感度を得られます。
用途電子部品の取扱い、簡易的な組立作業、研究作業。食品加工作業、仕分け作業、細かな製品を扱う作業。簡易的なメンテナンス作業。材質天然ラテックス、ネオプレン、ニトリルの混合素材規格FDA(米国食品医薬局)21CFR、170-199、欧州規格 EN420、374-2(微生物からの保護、低レベルの薬品保護)
ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670 アンセルニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670アンセル(10件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(100枚)
当日出荷
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など全長(cm)24材質ニトリルゴムブルー厚さ(mm)0.11規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止粉有無粉なし入数(枚)100加工指先テクスチャー処理RoHS指令(10物質対応)対応耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら