化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)0.11
規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合
機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止
粉有無粉なし
入数(枚)100
加工指先テクスチャー処理
RoHS指令(10物質対応)対応
耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
指先のエンボス加工で、小さいものも掴みやすいです。
薄くて柔軟なので、指にぴったりフィットします。
薄手ながら耐久性も維持しています。
用途組立作業。
自動車産業。
軽度の油使用作業。
色ブルー
全長(cm)23
材質ニトリルゴム(NBR)
入数(枚)300
規格EN374
粉有無粉なし
エンボス加工指先エンボス
天然ラテックス、ネオプレン、ニトリル混合素材の、耐水性パウダーなし使い捨てグローブです。やわらかく、耐薬品性があり、丈夫です。薬品のしぶきと微生物に対して有効です。手袋の表面は、塩素で殺菌処理されています。ロールされたそで口は着脱の際、薬品が侵入するのを防ぎます。適度な厚みはすぐれた耐久性と高い感度を得られます。
用途電子部品の取扱い、簡易的な組立作業、研究作業。食品加工作業、仕分け作業、細かな製品を扱う作業。簡易的なメンテナンス作業。
材質天然ラテックス、ネオプレン、ニトリルの混合素材
規格FDA(米国食品医薬局)21CFR、170-199、欧州規格 EN420、374-2(微生物からの保護、低レベルの薬品保護)
関連キーワード