カテゴリ

  • 手袋(1)
    • ニトリルゴム ディスポ手袋(1)
さらに商品を絞り込む
  • アンセル(1)
  • 0.19(1)
  • 機能
    耐薬品(1)
  • 50(1)
  • 色
    グリーン(1)
  • L(1)
  • LL(1)
  • M(1)
  • S(1)
  • SS(1)
  • 粉なし(1)
  • エンボス加工
    指先エンボス(1)
  • ネオプレンゴム(1)
  • 28.5(1)
  • 7~8未満(1)
  • 8~9未満(1)
  • 9~10未満(1)
  • ASTM(D6319)規格適合品、食品衛生規格合格品(1)
  • EN準拠
  • 食品衛生法適合(7)
  • 14~15未満(1)
  • 16~17未満(1)
  • 19~20未満(1)
  • 22~23未満(1)
  • 24~(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)

「作業用手袋 使い捨て」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックス アンセルネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックスアンセル(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(50枚)
当日出荷
耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。
用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。全長(cm)28.5材質ネオプレンゴム、ニトリルゴムグリーン厚さ(mm)0.19規格●EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST●EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)機能耐薬品性粉有無粉無エンボス加工指先エンボス入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら