蒸れ防止グリップ手袋 MEGAMAN N26088シリーズアズワン当日出荷
内側は天然繊維が植毛されており、蒸れを防いで長期間の使用でも快適な着け心地です。ラテックスフリーのニトリル製で耐摩耗性を持ち、破れにくくなっています。全面にグリップ加工されているため、小さな部品や滑りやすい物の取り扱いに向きます。廃棄物管理や衛生管理、組み立てなどにも使用可能です。
全長(cm)約28.0材質ニトリル(裏毛/コットン繊維(Hydrex(R)))色ブラック厚さ(mm)0.22規格耐切創レベル2(EN388・2003)機能通気性、耐摩耗性、内側に天然繊維を植毛しており蒸れを防ぐエンボス加工全面エンボス入数(枚)50