ショッピングモデル(20型)業界最軽量※!小柄な方も使いやすい小径モデル。駐輪ラックにも軽々乗せられる。軽量フレームとカーボンチップ配合バスケットを採用。日々のちょっとした持ち上げをもっと快適に。
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満
全長(mm)1580
質量(kg)バッテリー:約1.7
形式充電器:スタンド型
電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約140
全幅(mm)580
制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
フレームU形
モータータイプ直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)965~1000
許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)86
照明装置バッテリー式前照灯
Whワット時定格量:202
バッテリーリチウムイオンバッテリー
スタンド両立スタンド
制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ
バッテリー容量(Ah)8(14cells)
バッテリー電圧(V)25.2
車体質量(kg)19.5(バッテリーを含む)
タイヤサイズ20×1.75HE
充電器質量(kg)約1.0
充電時間(時間)約3.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)136以上
サドルの高さ(mm)670~780
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1050
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)充電1回(標準パターン):約30(アシストモード:「パワー」使用時)
キャリアリア:標準装備(クラス18)
変速段数内装3段シフト
待機時消費電力(W)約0.5
総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)105.5
ショッピングモデル(24型)業界最軽量の19kg台!。優れた安定感。足つきがよく、乗り降り簡単。サドルの高さを従来品と比べて※ 約5cm低くし、最低地上高67cmに。足をつきやすいので乗り降りの時や、停車時も安心です。POINT02。膝の負担を軽減。膝曲げらくちん、遠くへも快適に走れる。サドル位置を後退させることで、ペダリングの膝の曲げ伸ばしの負担を軽減し、よりラクに漕ぐことができます。
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満
全長(mm)1780
質量(kg)バッテリー:約1.7
形式充電器:スタンド型
電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約140
全幅(mm)580
制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
フレームU形
モータータイプ直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)970~1010
許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)86
照明装置バッテリー式前照灯
Whワット時定格量:202
バッテリーリチウムイオンバッテリー
スタンド両立スタンド
制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ
バッテリー容量(Ah)8(14cells)
バッテリー電圧(V)25.2
車体質量(kg)19.8(バッテリーを含む)
タイヤサイズ24×1 3/8 WO
充電器質量(kg)約1.0
充電時間(時間)約3.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)136以上
サドルの高さ(mm)670~780
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1120
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)充電1回(標準パターン):約31(アシストモード:「パワー」使用時)
キャリアリア:標準装備(クラス18)
変速段数内装3段シフト
待機時消費電力(W)約0.5
総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)105.8
関連キーワード