街中を颯爽と駆け抜けるBMXスタイル。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途防災用、アウトドア、通勤通学、お仕事等
全長(mm)1620
全幅(mm)580
適合規格BAA適合
ハンドル高さ(mm)990~1015
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)8
バッテリー電圧(V)25.2
タイヤサイズ20×2.125 HE
充電時間(時間)約3
適応身長(cm)149~181
サドルの高さ(mm)780~940
施錠方法後輪:ワイヤ錠
走行距離(km)一充電(目安):パワー約31/オートマチック約35 /ロング約55
変速段数内装3段シマノグリップシフト
総質量(kg)約23.2(バッテリーを含む)
押し歩きモード搭載! 小柄な方も使いやすい小径モデル。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。
用途構内移動用、防災用、日常用等
方式変速機:内装3段シマノグリップシフト
全長×全幅W(mm)1,610×580
照明装置バッテリー式前照灯(足も灯4-LEDビームランプ2)
バッテリー【容量】25.2V-12Ah(21cells)【種類】リチウムイオンバッテリー
タイヤサイズ20×1.75 HE
充電時間(時間)約4
適応身長(cm)136以上
サドルの高さ(mm)690-815
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)(目安)パワー約45/オートマチック約53 /ロング約75
総質量(kg)約23.2(バッテリーを含む)
関連キーワード