4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、クラス25リアキャリア、衣類の巻き込み防止になるドレスガードを装備。電動アシスト3モードの他、シマノ内装3段変速も装備の電動自転車です。
仕様駆動補助装置:前輪軸合力発生型、車速検出装置:クランク軸踏力検出センサ 全長(mm)1880 全幅(mm)580 フレームL型 モーター直列ブラシレス式 定格出力(W)250 ブレーキ形式前輪ダブルピポット、後輪ローラーブレーキ バッテリーリチウムイオン スタンド両立 バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)24 ハンドル形状セミアップバー タイヤサイズ26×1-3/8 耐摩耗 肉厚チュ-ブ ライト種類4灯LED 充電時間(時間)約4~5 サドルの高さ(mm)750~900 錠前サークル錠 走行距離(km)1充電当たり:高/21、中/25、低/30 キャリアクラス25 変速段数内装三段 総質量(kg)27
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量をアップした12Ahバッテリー仕様。充実した装備と、軽量で剛性が高く、またぎ易いアルミ低床フレームデザインを採用した折り畳み電動アシスト自転車。さらに、空気入れ不要・パンクの心配がないノンパンクシステム搭載(ノンパンクチューブT-core+緩まないリアハブナット)を搭載した防災サイクルモデル。
用途日常使用から万が一の緊急時まで。 全長(mm)約1610 サイズ20型 種類盗難防止装置:後輪リング錠 全幅(mm)約560 全高(mm)約1090 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)12 ライト種類前照灯:LEDライト 充電時間(時間)約4.5~5 適応身長(cm)140以上 走行距離(km)一充電:エコモード約57、標準モード約48、強モード約38 変速段数外装6段シマノグリップシフト 総質量(kg)約27
1台
129,800 税込142,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気入れ不要・パンクの心配なし!軽量で剛性の高いアルミフレームとまたぎ易い低床フレームデザインを採用したノンパンク折り畳み電動アシスト自転車。【緩まないハブナット付特別仕様】※専用充電器付
用途日常使用から万が一の緊急時まで。 仕様盗難防止装置:後輪リング錠 全長(mm)1610 サイズ20型 全幅(mm)560 全高(mm)1090 ライト種類前照灯:LEDライト
1台
99,980 税込109,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PELTECH子供乗せ(チャイルドシート)装着可能モデル! 前、後キャリア装着可能となっております。 ママのお買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDライト、泥除け、リアキャリア(クラス27)も装備。 電動アシスト3モードの他、シマノ製内装3段変速も装備のおしゃれさと快適機能を組み合わせた電動自転車です。 また子供乗せ(チャイルドシート)の装着は前、後キャリア装着可能となっております。 (3人乗りには対応しておりません)
サイズ24/20型 変速段数3 バッテリー容量(Ah)8 全長(mm)1770 全幅(mm)580 総質量(kg)27
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)