3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
信頼のニデック(旧日本電産)製モーターを搭載したPELTECオリジナルアシストユニット。前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き。積載量たっぷりの前大型樹脂バスケット!&後大型メッシュバスケットを装備。背もたれ付きのサドルで腰への負担を軽減!。さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクシステムを装着した、快適性にあふれる電動アシスト三輪自転車です。※専用充電器付。【完成組立品※】でお届けします。(※一部を除きます。ハンドル部のセットが必要です。)
用途日常使用から万が一の緊急時まで 全長(mm)約1640 質量(kg)約34.5 サイズ前20型/後16型 全幅(mm)約595 ハンドル高さ(mm)約1050~1100 バッテリーリチウムイオン電池 材質(フレーム)スチール バッテリー容量(Ah)8 バッテリー電圧(V)25.2 ライト種類前照灯:LEDライト 充電時間(時間)約3.5~4.5 適応身長(cm)150以上 サドルの高さ(mm)約700~860 施錠方法前輪錠 走行距離(km)一充電(目安):エコモード約42、標準モード約35、強モード約28 変速段数シングルギア
1台
159,800 税込175,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!! 電動アシスト3モードの電動三輪車です!! ブレーキ / 前:キャリパーブレーキ・後:バンドブレーキ 照明装置 / バッテリー式LEDライト 前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き・前大型樹脂バスケット! 後大型メッシュバスケット!
全長(mm)約1640 電源(V)充電器: AC100-240 全幅(mm)595(目安) ハンドル高さ(mm)1050~1100 バッテリーリチウムイオンバッテリー 材質(フレーム)スチール バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)25.2 タイヤサイズ前20インチ 後16インチ 充電時間(時間)約3.5 サドルの高さ(mm)700~860 走行距離(km)1充電当たり:強モード/22、標準モード/27、エコモード/32 総質量(kg)33
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量がアップした余裕の12Ahバッテリー仕様。信頼のニデック(旧日本電産)製モーターを搭載したPELTECオリジナルアシストユニット。前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き。積載量たっぷりの前大型樹脂バスケット!&後大型メッシュバスケットを装備。背もたれ付きのサドルで腰への負担を軽減!。さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクシステムを装着した、快適性にあふれる電動アシスト三輪自転車です。【完成組立品※】でお届けします。(※一部を除きます。ハンドル部のセットが必要です。)
用途日常使用から万が一の緊急時まで 全長(mm)約1640 サイズ前20型/後16型 種類盗難防止装置:前輪錠 全幅(mm)約595 ハンドル高さ(mm)約1050~1100 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)12 バッテリー電圧(V)25.2 ライト種類前照灯:LEDライト 充電時間(時間)約4.5~5 適応身長(cm)150以上 サドルの高さ(mm)約700~860 走行距離(km)一充電:エコモード約57、標準モード約48、強モード約38 変速段数シングルギア 総質量(kg)約34.5
1台
189,800 税込208,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)