7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動アシスト自転車にスポーティな走りを。※専用充電器付
仕様盗難防止装置:ワイヤー錠(スペアキー対応)、前照灯:ショートシリンダーLEDランプ サイズ26型 蓄電池容量(Wh)392
1台
179,800 税込197,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

忙しい毎日を駆け抜けるアクティブな電動アシストシティサイクルモデル。
用途通勤通学、お仕事、お買物等 仕様幼児1人同乗可能 全長(mm)1870 全幅(mm)580 ハンドル高さ(mm)985~1025 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)16 バッテリー電圧(V)25.5 タイヤサイズ26インチ 充電時間(時間)約5.0 適応身長(cm)(目安)141以上 サドルの高さ(mm)740~865 走行距離(km)【3つのモード別】パワー:約59、オートマチック:約70、ロング:約107 変速段数内装3段 総質量(kg)26.6(バッテリ含)
1台
139,800 税込153,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クラシカルなデザイン。小型なのに、軽快に走るスポーティバイク。※専用充電器付
仕様盗難防止装置:BSロックⅢプラス(スペアキー対応)、前照灯:ホワイトフラッシュワイドミニバッテリーランプ サイズ20型 蓄電池容量(Wh)313
1台
139,000 税込152,900
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単・軽量・コンパクト。とっさの時に足がつく。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買物、通勤通学、お仕事等 全長(mm)1570 サイズ20型 全幅(mm)580 対応盗難防止装置:大きなつまみのBSロック8 (スペアキー対応) ランプ前照灯:シングルパワーバッテリーランプ バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)12.3 バッテリー電圧(V)25.5 充電時間(時間)約3.5 適応身長(cm)128以上 サドルの高さ(mm)670~815 走行距離(km)弱モード 72 、強モード 49 変速機タイプ内装3段シマノピアノタッチ 総質量(kg)23.9 バッテリー容量(Wh)313
1台
149,800 税込164,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お手頃な大容量バッテリーモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買物、通勤通学、お仕事等 全長(mm)1800 サイズ24型 全幅(mm)570 適合規格BAA適合 対応盗難防止装置:BSロック3プラス (スペアキー対応) ランプ前照灯:プチトリオバッテリーランプ バッテリーリチウムイオン電池 材質(フレーム)アルミ タフステップスルーフレーム バッテリー容量(Ah)15.4 バッテリー電圧(V)25.5 充電時間(時間)約4 適応身長(cm)135以上 サドルの高さ(mm)713~865 走行距離(km)オートエコモードプラス 87、標準モード 60、強モード 52 変速段数内装3段シマノグリップシフト 総質量(kg)27.2 バッテリー容量(Wh)392
1台
151,900 税込167,090
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お手頃な大容量バッテリーモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買物、通勤通学、お仕事等 全長(mm)1865 サイズ26型 全幅(mm)570 対応盗難防止装置:BSロックⅢプラス (スペアキー対応) ランプ前照灯:プチトリオバッテリーランプ バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)15.4 バッテリー電圧(V)25.5 充電時間(時間)約4 適応身長(cm)139以上 サドルの高さ(mm)735~885 走行距離(km)オートエコモードプラス 87、標準モード 60、強モード 52 変速機タイプ内装3段シマノグリップシフト 総質量(kg)27.9 バッテリー容量(Wh)392
1台
151,900 税込167,090
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAMAHA(ヤマハ)PAS Cheer
近くの移動にピッタリ!。ベーシック機能を装備したエントリーモデル。初めて電動アシスト自転車に乗る方も安心。荷下ろし時もふらつかず安心。お買い物に便利。お子さまとのお出かけにも
補助形式踏力比例制御方式/【補助速度範囲:変速機「3」】比例補助:0km/h以上10km/h未満、逓減補助:10km/h以上24km/h未満 全幅(mm)580 定格出力(W)【電動機】240 照明装置砲弾型バッテリーランプ(サイドカットあり) バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)8.9 バッテリー電圧(V)25.5 電動機形式ブラシレスDCモーター 充電時間(時間)2.5(バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します/環境や条件によって充電時間が異なる場合があります) 駆動方式チェーン式 セキュリティ1キー2ロック(サークル錠、バッテリーロック)、ディンプルキー式 タイヤ幅(mm)39 使用充電器スイッチング・レギュレータ式 走行距離(km)【一充電】強モード:37、スマートパワーモード:41、オートエコモードプラス:60 変速変速無し
1台
108,900 税込119,790
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)