スリムバスケットとエコバッグを標準装備した小径スタイリッシュモデル。
用途お買い物、通勤通学、お仕事等
仕様バスケット標準装備
質量(kg)バッテリー:約2.2、充電器:約1.0、総車両:24.6(バッテリーを含む)
容量25.2V-12Ah(28cells)
品番BE-FGL032
種類リチウムイオンバッテリー
電源(V)交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約140
全幅(mm)585
制御方式踏力比例制御 - 磁歪式
フレームH形
モータータイプ直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドルフラット
ハンドル高さ(mm)925-975
許容積載荷重(kg)86
変速機内装3段シフト
照明装置バッテリー式前照灯
充電時間約4.0時間
スタンド両立スタンド
制動方式【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ
タイヤサイズ20×1.95HE
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)139以上
サドルの高さ(mm)715-870
軸間距離(mm)1,050
施錠方法後輪サークル錠
走行速度(km/h)24未満(変速3の位置)
走行距離(km)42(アシストモード:「パワー」使用時)
キャリア別売品(クラス18)
待機時消費電力(W)約0.5
総質量(kg)最大110.6(自転車+乗員+荷物)
反射板バッテリーライト部・リア泥よけ・車輪<前・後>・ペダルに取り付け
バッテリー容量(Wh)302
快適装備が満載のロングセラーモデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラス27)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式
全長(mm)1775
質量(kg)バッテリー:約2.5、充電器:約1.0
消費電力(W)充電器:約140、(待機)約0.5
全幅(mm)580
適合規格BAA
フレームU形
モーター直流ブラシレスモーター 250W
ハンドル高さ(mm)975-1020
速度補助速度範囲:24km/h未満
許容積載荷重(kg)95
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY594B02(ブラック))
スタンド両立スタンド
バッテリー容量(Ah)16(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
充電器形名NKJ075Z スタンド型
タイヤサイズ24×1 3/8 WO
充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)
充電時間(時間)約5.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)138以上
サドルの高さ(mm)710-860
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1120
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約59(アシストモード:「パワー」使用時)
変速段数内装3段シフト
総質量(kg)【最大】121.8、【総車両】26.8(バッテリーを含む)
バッテリー容量(Wh)404
またぎやすくて、普段使いにぴったりの両輪駆動を搭載した電動アシスト自転車
用途お仕事 お買い物 通勤通学
全長(mm)1775
質量(kg)26
サイズ24型
全幅(mm)550
フレームアルミ タフステップスルーフレームⅢ(またぎ高さ:32.1cm)
定格出力(W)モーター:250
バッテリーリチウムイオンバッテリーB400
充電時間約4時間10分
適応身長(cm)136~
サドルの高さ(mm)720~870
使用充電器スタンド式 AC100V
走行距離(km)1充電あたり【エコモード】200【オートモード】105【パワーモード】62
バッテリー容量(Wh)361(9.9Ah 36.5V)
変速内装3段シマノグリップシフト
まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト自転車。
用途お買い物、通勤通学、お仕事など
全長(mm)1760
サイズ24型
全幅(mm)565
ランプフロント:シングルパワーバッテリーランプ、リア:ソーラーテール
バッテリーリチウムイオンバッテリーB400
充電時間4時間10分
バッテリー容量(Ah)9.9(361Wh)
バッテリー電圧(V)36.5
タイヤサイズフロント: 24×1.75HE、リア:24×1.75HE
適応身長(cm)130~
モーター定格出力(W)250
充電可能回数(標準パターン) 700~900回
サドルの高さ(mm)680~815
錠前大きなつまみのBSロック8 (スペアキー対応)
走行距離(km)1充電あたり(目安):弱モード/110、強モード/65
変速段数内装3段シマノピアノタッチ
総質量(kg)26.8
使いやすさに配慮したビビシリーズのお買得モデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラス18)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式
全長(mm)1775
質量(kg)バッテリー:約1.7、充電器:約0.5
消費電力(W)充電器:約80、(待機)約0.5
全幅(mm)580
適合規格BAA
フレームU形
モーター直流ブラシレスモーター 250W
ハンドル高さ(mm)975-1020
速度補助速度範囲:24km/h未満
許容積載荷重(kg)95
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY576B02(ブラック))
スタンド両立スタンド
バッテリー容量(Ah)8(14cells)
バッテリー電圧(V)25.2
充電器形名NKJ074Z スタンド型
タイヤサイズ24×1 3/8 WO
充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)
充電時間(時間)約4.5
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)138以上
サドルの高さ(mm)710-860
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1120
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約31(アシストモード:「パワー」使用時)
変速段数内装3段シフト
総質量(kg)【最大】119.3、【総車両】24.3(バッテリーを含む)
バッテリー容量(Wh)202
実用性も兼ね備えたファッショナブルなショッピングモデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラスS)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式
全長(mm)1775
質量(kg)バッテリー:約2.1、充電器:約1.0
消費電力(W)充電器:約140、(待機)約0.5
全幅(mm)580
適合規格BAA
フレームU形
モーター直流ブラシレスモーター 250W
ハンドル高さ(mm)975~1020
速度補助速度範囲:24km/h未満
許容積載荷重(kg)95
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY578B02(ブラック))
スタンド両立スタンド
バッテリー容量(Ah)12(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
充電器形名NKJ075Z スタンド型
タイヤサイズ24×1 3/8 WO
充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)
充電時間(時間)約4.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)138以上
サドルの高さ(mm)710~860
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1120
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約44(アシストモード:「パワー」使用時)
変速段数内装3段シフト
総質量(kg)【最大】121.6、【総車両】26.6(バッテリーを含む)
バッテリー容量(Wh)303
まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト自転車。
用途お買い物、通勤通学、お仕事など
全長(mm)1875
サイズ26型
全幅(mm)550
ランプフロント:シングルパワーバッテリーランプ、リア:ソーラーテール
バッテリーリチウムイオンバッテリーB400
充電時間4時間10分
バッテリー容量(Ah)9.9(361Wh)
バッテリー電圧(V)36.5
タイヤサイズフロント:26×1-1/2WO、リア:26×1-1/2WO
適応身長(cm)139~
モーター定格出力(W)250
充電可能回数(標準パターン) 700~900回
サドルの高さ(mm)740~875
錠前BSロック8 (スペアキー対応)
走行距離(km)1充電あたり(目安):エコモード/200 、オートモード/105 、パワーモード/62
変速段数内装3段シマノグリップシフト
総質量(kg)28.3
電動アシスト自転車生活を、お手頃にはじめたい方に。
用途お買い物、通勤通学、お仕事等
ブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ、リヤ:フィン付きローラーブレーキ
全長(mm)1800
質量(kg)24.2
タイプ充電器方式:スタンド式 AC100V
全幅(mm)580
フレームアルミ タフステップスルーフレーム(またぎ高さ:37.2cm)
方式補助制御:踏力比例制御式
モーターブラシレスDC式
定格出力(W)240
寸法(cm)バスケット:鉄 ワイヤーオーバルバスケット 幅45.0×奥行30.0×高さ24.5(上面)
速度補助:24km/h未満
バッテリーリチウムイオンバッテリーC201
充電時間約2時間30分
バッテリー容量(Ah)226Wh 8.9 25.5V
タイヤサイズフロント:24×1-3/8WO、リヤ:24×1-3/8WO
高さ(cm)サドル地上:73 ~87.5
モード【1充電あたりの走行距離の目安】(標準パターン・バッテリー新品時)オートエコモードプラス:52km、標準モード:36km、強モード:30km
適応身長(cm)138~
錠前BSロックⅢプラス (スペアキー対応)
バッテリ交換方法目安・充電回数(回):(標準パターン)700~900
変速内装3段シマノグリップシフト
お手頃な大容量バッテリーモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
全長(mm)1800
サイズ24型
全幅(mm)570
適合規格BAA適合
対応盗難防止装置:BSロック3プラス (スペアキー対応)
ランプ前照灯:プチトリオバッテリーランプ
バッテリーリチウムイオン電池
材質(フレーム)アルミ タフステップスルーフレーム
バッテリー容量(Ah)15.4
バッテリー電圧(V)25.5
充電時間(時間)約4
適応身長(cm)135以上
サドルの高さ(mm)713~865
走行距離(km)オートエコモードプラス 87、標準モード 60、強モード 52
変速段数内装3段シマノグリップシフト
総質量(kg)27.2
バッテリー容量(Wh)392
お手頃な大容量バッテリーモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
全長(mm)1865
サイズ26型
全幅(mm)570
対応盗難防止装置:BSロックⅢプラス (スペアキー対応)
ランプ前照灯:プチトリオバッテリーランプ
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)15.4
バッテリー電圧(V)25.5
充電時間(時間)約4
適応身長(cm)139以上
サドルの高さ(mm)735~885
走行距離(km)オートエコモードプラス 87、標準モード 60、強モード 52
変速機タイプ内装3段シマノグリップシフト
総質量(kg)27.9
バッテリー容量(Wh)392
使いやすさに配慮したビビシリーズのお買得モデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様●前照灯:バッテリー式前照灯●変速方式:内装3段シマノグリップシフト●搭載バッテリー容量:25.2V-8Ah(14cells)●盗難防止装置:後輪サークル錠●電池種類:リチウムイオン電池
寸法(mm)全長1775×全幅580×サドル高710-860
サイズ24型
充電時間約4.5時間
適応身長(cm)138以上
走行距離(km)【一充電(目安】パワー約31、オートマチック約35 、ロング約53
総質量(kg)25.8
実用性も兼ね備えたファッショナブルなショッピングモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
全長(mm)1775
サイズ24型
全幅(mm)580
適合規格BAA
ハンドル高さ(mm)975~1020
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)12(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
充電時間(時間)約4.0
適応身長(cm)138以上
ロック盗難防止装置:後輪サークル錠
サドルの高さ(mm)710~860
走行距離(km)【一充電(目安】パワー約44、オートマチック約53 、ロング約80
変速段数内装3段シマノグリップシフト
総質量(kg)28.1
快適装備が満載のロングセラーモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様●前照灯:バッテリー式前照灯●変速方式:内装3段シマノグリップシフト●搭載バッテリー容量:25.2V-16Ah(21cells)●盗難防止装置:後輪サークル錠●電池種類:リチウムイオン電池
寸法(mm)全長1775×全幅580×サドル高710-860
サイズ24型
充電時間約5.0時間
適応身長(cm)138以上
走行距離(km)【一充電(目安】パワー約59、オートマチック約70 、ロング約107
総質量(kg)28.3
まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト自転車。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買い物、通勤通学、お仕事など
仕様●前照灯:シングルパワーバッテリーランプ●後照灯:ソーラーテール●盗難防止装置:大きなつまみのBSロック8 (スペアキー対応)
全長(mm)1760
サイズ24型
全幅(mm)565
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間約4時間10分
バッテリー容量(Ah)9.9
バッテリー電圧(V)36.5
適応身長(cm)130~
サドルの高さ(mm)680~815
走行距離(km)一充電(目安):弱モード 110 、強モード 65
変速段数内装3段シマノピアノタッチ
総質量(kg)約28.3
バッテリー容量(Wh)361
関連キーワード