軽量150型ボルトレス棚900×600×H12004段TRUSCO翌々日出荷
中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
色ホワイト仕様組立式トラスコ品番283-2496質量(kg)33高さ(mm)1202奥行(mm)600間口(mm)890棚段数4組立時間2人20分外寸法・高さ(mm)1202総耐荷重(kg)1000有効間口(mm)820棚板調整ピッチ(mm)30mm外寸法・奥行(mm)610外寸法・間口(mm)890棚板内寸・間口(mm)820均等耐荷重(kg/段)150