組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。
収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。
棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。
頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。
柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。
ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様ボルトレス
タイプ単体
板厚(mm)天地板:35棚板:35
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
均等耐荷重(kg/段)150
四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。
コーナープレートが揺れを防止します。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。
色ホワイトグレー
タイプ単体
板厚(mm)天地板:35、棚板:35
安全荷重(kg)600(1台当たり)
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
総耐荷重(kg)600
均等耐荷重(kg/台)600
均等耐荷重(kg/段)120
仕様組立式、棚板は5cm間隔で取り付けできます。、スパナ付き・中間棚受けフック×8個付き
高さ(mm)1800
材質(本体)スチール
奥行(mm)475
段数4
耐荷重(kg/段)70
棚段数4
素材スチール製 メラミン焼付塗装(ホワイトグレー) 脚キャップ
総耐荷重(kg)520
棚板内寸・奥行(mm)450
均等耐荷重(kg/段)70
組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
色グリーン
高さ(mm)1202
材質(本体)スチール
段数4
耐荷重(kg/段)150
棚段数4
棚ピッチ(mm)50
総耐荷重(kg)900
棚板調整ピッチ(mm)50
均等耐荷重(kg/段)150
中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
仕様組立式
トラスコ品番283-2461
質量(kg)35
色ホワイト
高さ(mm)1202
材質(本体)スチール
奥行(mm)450
間口(mm)1190
段数4
耐荷重(kg/段)150
棚段数4
棚ピッチ(mm)30
組立時間2人20分
外寸法・高さ(mm)1202
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1190×450×1202
総耐荷重(kg)1000
有効間口(mm)1120
棚板調整ピッチ(mm)30mm
外寸法・奥行(mm)460
外寸法・間口(mm)1190
棚板内寸・間口(mm)1120
均等耐荷重(kg/段)150
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
関連キーワード