組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。
収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。
棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。
頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。
柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。
ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様ボルトレス
タイプ単体
板厚(mm)天地板:35棚板:35
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
均等耐荷重(kg/段)150
四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。
コーナープレートが揺れを防止します。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。
色ホワイトグレー
タイプ単体
板厚(mm)天地板:35、棚板:35
安全荷重(kg)600(1台当たり)
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
総耐荷重(kg)600
均等耐荷重(kg/台)600
均等耐荷重(kg/段)120
組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。
仕様組立式
トラスコ品番502-5541
質量(kg)38
色グレー
高さ(mm)1804
奥行(mm)615
間口(mm)1215
段数4
耐荷重(kg/段)80
棚段数4
棚ピッチ(mm)50
組立時間目安/2人20分
外寸法・高さ(mm)1804
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1215×615×1804
総耐荷重(kg)400
有効間口(mm)1126
棚板調整ピッチ(mm)50
外寸法・奥行(mm)615
外寸法・間口(mm)1215
棚板内寸・間口(mm)1126
均等耐荷重(kg/段)80
1セット
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
両開扉には、シリンダー錠が標準装備され商品や作業工具などの保管・管理に最適です。
仕様組立式
トラスコ品番504-2810
幅(mm)890
質量(kg)38
色ネオグレー
高さ(mm)1204
奥行(mm)383
間口(mm)890
段数4
棚段数4
均等耐荷重(kg)100
組立時間2人50分
外寸法・幅(mm)890
外寸法・高さ(mm)1204
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×383×1204
有効間口(mm)801
最大積載量(kg/台)1000
棚板調整ピッチ(mm)50mm
外寸法・奥行(mm)383
1セット
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
色グレー
高さ(mm)1806
材質(本体)スチール
段数4
耐荷重(kg/段)150
棚段数4
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1806
総耐荷重(kg)1000
均等耐荷重(kg/段)150
関連キーワード