四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。
コーナープレートが揺れを防止します。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。
色ホワイトグレー
タイプ単体
板厚(mm)天地板:35、棚板:35
安全荷重(kg)600(1台当たり)
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
総耐荷重(kg)600
均等耐荷重(kg/台)600
均等耐荷重(kg/段)120
組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。
収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。
棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。
頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。
柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。
ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様ボルトレス
タイプ単体
板厚(mm)天地板:35棚板:35
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
均等耐荷重(kg/段)150
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
材質(本体)スチール
タイプ単体
ピッチ25mmピッチ段替え可能
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/段)150
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色グレー
材質(本体)スチール
タイプ単体
ピッチ25mmピッチ段替え可能
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/段)200
ボルトレス方式なので組み立てが簡単です。また移設などによる分解、組立もスピーディにできます。
棚板の増減も簡単にできます。
単体型にも連結可能です。
50mmピッチで、棚板上下簡単に移動。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色アイボリー
仕様ボルトレス、組立式
材質(本体)スチール
タイプ単体
板厚(mm)棚板:40
棚ピッチ(mm)50
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/段)200
ボルトレス方式なので組み立てが簡単です。また移設などによる分解、組立もスピーディにできます。
棚板の増減も簡単にできます。
単体型にも連結可能です。
50mmピッチで、棚板上下簡単に移動。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
仕様ボルトレス
色グリーン
材質(本体)スチール
タイプ単体
耐荷重(kg/段)200
棚ピッチ(mm)50
均等耐荷重(kg/段)200
段間隔は50mmピッチで調整できます。
用途中量ラック
色アイボリー
材質(本体)スチール
耐荷重(kg)200
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)800/棚1間口当り
均等耐荷重(kg/台)800
均等耐荷重(kg/段)200
横揺れ強度大幅アップ!地震に強い!棚板は50mmピッチで段換え可能。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色アイボリー
材質(本体)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)1000
アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
ボルト8本組立の手軽さを実現!支柱は溶接一体型のため非常に堅牢です。棚板は50mmピッチで組み替え可能。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、物流倉庫、学校、バックヤード、店舗など、あらゆる現場でのご使用に。部品やダンボールケース、荷物などの保管に。
材質(本体)スチール
棚段数3
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)1250
アジャスター樹脂製 ネジ径M20×P2.5
均等耐荷重(kg/段)250
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
仕様組立式
トラスコ品番506-8681
質量(kg)61
色グレー
高さ(mm)2107
奥行(mm)309
間口(mm)1802
段数5
耐荷重(kg/段)200
棚段数5
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)2107
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1802×309×2107
総耐荷重(kg)1500
有効間口(mm)1716
棚板調整ピッチ(mm)50mm
外寸法・奥行(mm)309
外寸法・間口(mm)1802
棚板内寸・間口(mm)1716
均等耐荷重(kg/段)200
1セット
¥40,980
税込¥45,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

軽量ラック 150kg
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
組み立ては支柱に差し込むだけの簡単組み立て構造です。
棚板は50mmピッチで移動可能です。収納に合わせて増減可能です。
用途に合わせて何台でも連結可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色グリーン
材質(本体)スチール
タイプ単体
耐荷重(kg/段)150
板厚(mm)棚板:35
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)750
均等耐荷重(kg/段)150
関連キーワード