4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10mm用スパナ1本で組立簡単。(M6 6角ボルト)。棚板は、50mmピッチで移動できます。
ホワイト 高さ(mm)740 材質(本体)スチール 奥行(mm)408 材質(ベース)ポリプロピレン(再生材25%) 総耐荷重(kg)100 均等耐荷重(kg/段)50
1セット
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭いスペースの有効活用に最適です。棚板の各コーナーがL型取付金具とボルト1本でしっかり固定される設計です。女性でも簡単に組立てることができます。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。柱の爪とL型取付金具とで完全な直角を保ちます。ボルト1本を各コーナーにしめるだけで固定できます。
用途室内や狭いスペースの有効活用に。 ホワイト セット内容柱アングル×4、棚板×3、L型取付金具×12、ビス×12、ベースキャップ×4、スパナ×1 質量(kg)6 高さ(mm)730 材質(本体)スチール 奥行(mm)310 間口(mm)610 棚段数3 均等耐荷重(kg/段)50
1台
6,698 税込7,368
翌々日出荷

ボルトレス。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。 ホワイトグレー 付属品支柱×4、棚板×3、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×4、ベース×4 高さ(mm)1200 材質(本体)スチール タイプ単体 板厚(mm)天地板:60、棚板:35 棚段数3 安全荷重(kg)1000(1台当たり) 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)40 総耐荷重(kg)1200 均等耐荷重(kg/台)1200 均等耐荷重(kg/段)200
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

金剛(KONGO)中量棚 基本単式1連 有効2段
エコ商品
事務所や倉庫でのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。ボルトを使用しない組み立てやすい構造です。棚板の段変更のピッチは50mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。棚板分割方式を採用。日本の国家規格である日本工業規格(JIS)が定める基準をクリアした認証製品です。
用途病院、研究室、オフィス、バックヤードの書架、物品棚 ホワイト 高さ(mm)1500 材質(本体)スチール(アクリル樹脂塗装及び粉体塗装) タイプ単体 奥行(mm)450 耐荷重(kg/段)300 最大積載量(kg)2000(棚1連当り) 棚ピッチ(mm)50 棚段数(段)天地3段 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.98MB) 均等耐荷重(kg/段)300
1台
46,980 税込51,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)