ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組立簡単。耐久性・安全性に優れています。柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
材質(本体)ステンレス
材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用)
均等耐荷重(kg/段)300
ボルトレスで移設や棚板の増減が簡単です。表面仕上プラスチックハンマー1本で組立てが可能です。(組立式)。表面仕上げはヘアーラインです。
トラスコ品番165-9946
高さ(mm)1800
材質(本体)SUS304
奥行(mm)450
間口(mm)1200
棚段数(段)5
均等積載量(kg/段)300
総耐荷重(kg)300
棚板調整ピッチ(mm)50
1台
¥349,800
税込¥384,780
12日以内出荷
メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処理により、ホコリの付着も最小レベルです。耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。
用途高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所。食品関係で衛生的な場所。電子、半導体でのクリーンな環境を求める場所。
材質(本体)ステンレス
奥行(mm)460
段数4
耐荷重(kg/段)250
棚段数4
総耐荷重(kg)750
均等耐荷重(kg/段)250
関連キーワード