3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIVP(水道用硬質塩化ビニル管)がポリブテンパイプと直接接続できます。 接続箇所が削減でき、安全性・施工性が向上します。 材料コストが大幅に削減できます。
用途給水用途専用 材質PVC他 形状アダプター 使用流体水(給水専用)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 HI変換アダプター
軽量な透明樹脂のため、一目で施工確認が可能です。 管の外側の傷の影響を受けにくい内面シール構造です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に 材質樹脂 形状その他 材質/仕上本体:PPS樹脂、接続部:PVC(HI) 質量(g)46 寸法L(mm)91 寸法d1(mm)29 寸法d2(mm)24 適合パイプJIS K 6770 架橋ポリエチレン管・JIS K 6778 ポリブデン管
1個ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体 材質SCS13(SUS304) 形状変換ナット(旧BKジョイント修繕用)
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)