7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

フローティングシールリングの採用により、ロータのシール面への追従性が高く、安定したシール性能を発揮します。さまざまな用途にこたえるため。豊富なオプションが用意されています。低トルクなので、多くの場合ケーシングの回転を防止する施工が要りません。(RXKを除く)。封入型ボールベアリングを採用しているため、給油の必要がありません。標準仕様のメカニカルシールは特殊カーボンとセラミックの組合せです。RXE/RXHでは、準標準仕様としてセラミックを超硬に変更することもできます。ドライエアー対応品も製作可能です。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。・最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フローティングシールリングの採用により、ロータのシール面への追従性が高く、安定したシール性能を発揮します。さまざまな用途にこたえるため。豊富なオプションが用意されています。低トルクなので、多くの場合ケーシングの回転を防止する施工が要りません。(RXKを除く)。封入型ボールベアリングを採用しているため、給油の必要がありません。標準仕様のメカニカルシールは特殊カーボンとセラミックの組合せです。RXE/RXHでは、準標準仕様としてセラミックを超硬に変更することもできます。ドライエアー対応品も製作可能です。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。・最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

360°円滑な回転ができます。メインシールにOリングなどのリング状パッキンを使用しているため、安定したシール性能を発揮します。ボディとシャフトの組合せにより、6種類のスタイルがあります。使用する流体や各種用途に応じて、メインシールの材質とグリースを選択することができます。・100℃以上の高温、又は特殊流体での使用の場合は、ご相談下さい。スイベルジョイントとは安定したシール機構で流体を滑らかに輸送します。パール・スイベルジョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を輸送するにあたって、その配管を回転させたり、上下・左右・前後の任意の方向に移動させる必要のあるときに使われます。360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が強く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。シール部には、Oリングその他のリング状パッキンを使用しておりますので、構造が簡単で、内部の圧力流体を全く漏洩することなく安定したシールができます。
形状スイベルジョイント
1個
54,980 税込60,478
13日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

フローティングシールリングの採用により、ロータのシール面への追従性が高く、安定したシール性能を発揮します。さまざまな用途にこたえるため。豊富なオプションが用意されています。低トルクなので、多くの場合ケーシングの回転を防止する施工が要りません。(RXKを除く)。流体と接する金属部品が、全てステンレス鋼で構成された「ステンレス仕様」です。封入型ボールベアリングを採用しているため、給油の必要がありません。標準仕様のメカニカルシールは特殊カーボンとセラミックの組合せです。RXE/RXHでは、準標準仕様としてセラミックを超硬に変更することもできます。ドライエアー対応品も製作可能です。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント
1個
52,980 税込58,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体 材質SCS13(SUS304) 形状フランジアダプタ3型
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状により、2種類のスタイルがあります。左右のラジアル玉軸受の間に流路を配置したことにより、流体圧力によるスラスト荷重が軸受にかかりません。このため、高圧力域での使用が可能で、圧力変化による動トルクの変化も小さくなっています。メインシールにOリング(バックアップリング付き)を使用しており、低圧から高圧まで安定したシール性能を発揮します。接続がフランジタイプのジョイントも、製作いたします。スイベルジョイントとは安定したシール機構で流体を滑らかに輸送します。パール・スイベルジョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を輸送するにあたって、その配管を回転させたり、上下・左右・前後の任意の方向に移動させる必要のあるときに使われます。360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が強く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。シール部には、Oリングその他のリング状パッキンを使用しておりますので、構造が簡単で、内部の圧力流体を全く漏洩することなく安定したシールができます。
形状スイベルジョイント
1個
47,980 税込52,778
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)