93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下水道用支管です。
用途下水道塩ビ管用継手 形状下水継手 材質(本体)PVC 材質(パッキン)SBR
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

下水道用支管です。
用途下水道塩ビ管用継手 形状下水継手 材質(本体)PVC 寸法t(mm)5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下水道用自在支管です。
用途下水道塩ビ管用継手 形状下水継手 材質(本体)PVC 寸法t(mm)5 材質(パッキン)SBR
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

VP13(W)L570 ウォールミストセット用塩ビ単管 東栄管機 動画あり
塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用) 打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。 屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。
用途屋外→熱中症対策 エアコンの室外機→省エネ対策 農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策 畜産→畜舎の高温対策 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(mm)570 形状単管 ホワイト ホース寸法(内径×外径)(mm)13×18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
4日以内出荷

管径の切替をコンパクトに出来、片側VUパイプの内側に入るソケットです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状丸型 グレー
1個
119 税込131
当日出荷

下水道用直継手です。
用途下水道塩ビ管 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状下水継手 寸法L(mm)500 寸法S(mm)200
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下水道用直継手です。
用途下水道塩ビ管 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状下水継手 寸法L(mm)500 寸法a(mm)10
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東栄管機DA継手掃除口
DVタイプ、コンパクト設計の空調ドレン継手です。
用途空調ドレン配管用継手です。 材質PVC 形状DA継手 グレー、ホワイト 材質(本体)PVC ねじピッチ(mm)2 材質(Oリング)EPDM 材質(フタ)PVC 材質(パッキン)平:NR
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最下部を広く覆う事で、水、泥撥ねを防止します。
用途雨水最下部、水・泥撥ね防止用継手です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状雨水排水継手 寸法L(mm)165 寸法l1(mm)30 寸法l2(mm)10 寸法D'(mm)203 寸法d'(mm)197
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

60°の角度がついたY型継手です。
用途雨水配管向けの継手です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状雨水排水継手 寸法L1(mm)82 寸法L2(mm)159 寸法L3(mm)159 寸法Z1(mm)32 寸法Z2(mm)109 寸法Z3(mm)109
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

二重管継手用スペーサー 東栄管機 動画あり
東栄管機二重管継手用スペーサー
エコ商品
二重管の保持に使用します。
用途有害物質の流出を防止。結露防止。 材質PVC 形状スペーサー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

掃除口の出っ張りがゼロになり、省スペースになりました。 内面が平滑になり、排水がスムーズになりました。 開閉がターンアップ式になり、容易になりました。 製品(DTと掃除口)が一体となり、現場での接合作業が不要となりました。
用途下水用継手 形状パッキン:Oリング 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 使用温度範囲(℃)0~45 規格東栄管機株式会社規格 最高使用圧力(MPa)無圧
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管 形状大曲Y タイプHTDV
1個
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片側がネジになったパイプです。
用途鋳物製ドレンに塩ビパイプを配管する場合にご使用下さい。 形状雨水排水継手 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(m)0.3 寸法L(mm)300
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

下水道用直継手です。
用途下水道塩ビ管用継手 形状下水継手 材質(本体)PVC 寸法L(mm)210 寸法L1(mm)112 寸法d1(mm)166.7 材質(パッキン)SBR
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

下水道用支管です。
用途下水道ヒューム管用継手 形状下水継手 材質(本体)PVC 材質(パッキン)SBR
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

下水道用曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手 形状下水継手 材質(本体)PVC 材質(パッキン)SBR
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下水道用自在曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手 形状下水継手 材質(本体)PVC 材質(パッキン)SBR
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下水道用曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手 形状下水継手 材質(本体)PVC 材質(パッキン)SBR
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下水道用自在支管です。
用途下水道ヒューム管用継手 形状下水継手 材質(本体)PVC 寸法t(mm)5 材質(パッキン)SBR
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HIVP(水道用硬質塩化ビニル管)がポリブテンパイプと直接接続できます。 接続箇所が削減でき、安全性・施工性が向上します。 材料コストが大幅に削減できます。
用途給水用途専用 材質PVC他 形状アダプター 使用流体水(給水専用)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下水道用曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手 形状下水継手 材質(本体)PVC 材質(パッキン)SBR
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下水道用曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手 形状下水継手 材質(本体)PVC 材質(パッキン)SBR
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下水道用自在曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手 形状下水継手 材質(本体)PVC 材質(パッキン)SBR
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下水道用自在曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手 形状下水継手 材質(本体)PVC 材質(パッキン)SBR
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下水道用自在曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手 形状下水継手 材質(本体)PVC 材質(パッキン)SBR
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下水道用直管です。
用途下水道塩ビ管 形状下水継手 材質(本体)PVC 寸法L(mm)800 材質(パッキン)SBR
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3530)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 形状レジューサ付短管 呼び径(Su)50×40
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3531)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 形状レジューサ付短管 呼び径(Su)60×50
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3528)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 形状レジューサ付短管 呼び径(Su)30×25
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3526)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 形状レジューサ付短管 呼び径(Su)20×13
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3529)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 形状レジューサ付短管 呼び径(Su)40×30
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3527)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 形状レジューサ付短管 呼び径(Su)25×20
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

調達やメンテナンスの手間がある接合用の工具が一切必要ありません。電源、火気、工具を使用しませんので、施工の際に広いスペースは必要ありません。継手本体にパイプを差し込むだけで接合が完了しますので、作業時間が大幅に短縮されます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SCS13 ナイロン66GF30 形状フランジアダプタ
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

下水道用自在直管です。
用途下水道塩ビ管 形状下水継手 材質(本体)PVC 材質(パッキン)SBR
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)