カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(9)
    • 塩ビ継手(7)
絞り込み
ブランド
  • Aron(アロン化成)(2)
  • 東栄管機(4)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • オンダ製作所(1)
  • 関西化工(1)
呼び径(A)
  • 13(1)
  • 16(1)
  • 20(2)
種類
  • 種類その他
  • 種類インクリーザー(8)
  • 種類エルボ(51)
  • 種類カップリング(8)
  • 種類キャップ(9)
  • 種類ソケット(77)
  • 種類チーズ(26)
  • 種類ニップル(5)
  • 種類パイプ(52)
  • 種類フランジ(3)
  • 種類ブッシング(5)
  • 種類ユニオン(1)
  • 種類伸縮継手(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
  • 樹脂(1)
呼び径(B)
  • 3/4(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「塩ビ vp」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WPJ27型 HIVP変換アダプター オンダ製作所WPJ27型 HIVP変換アダプターオンダ製作所(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管を接続。 架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 HIVPを直接差し込み可能。 埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)5~35使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1
ウォールミストセット用丸型ヘッド 東栄管機ウォールミストセット用丸型ヘッド東栄管機
499税込549
1個
当日出荷
塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用) 打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。 屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。
用途屋外→熱中症対策 エアコンの室外機→省エネ対策 農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策 畜産→畜舎の高温対策材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状丸型ヘッドホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ウォールミストセット用塩ビ単管 東栄管機ウォールミストセット用塩ビ単管東栄管機
899税込989
1個
4日以内出荷
塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用) 打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。 屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。
用途屋外→熱中症対策 エアコンの室外機→省エネ対策 農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策 畜産→畜舎の高温対策材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)570形状単管ホワイトホース寸法(内径×外径)(mm)13×18RoHS指令(10物質対応)対応
ウォールミストセット用丸型可動散水ノズル 東栄管機ウォールミストセット用丸型可動散水ノズル東栄管機
1,698税込1,868
1個
当日出荷
塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用) 打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。 屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。 ノズルのヘッドが取り外せますので、メンテナンスが容易です。
用途屋外→熱中症対策 エアコンの室外機→省エネ対策 農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策 畜産→畜舎の高温対策仕様噴霧範囲:直径0.5~1.5m(円形)、噴霧流量:9L/h/個(推奨圧力:0.3MPa)材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状丸型ホワイトサイズ13使用圧力(MPa)0.2~0.5本体質量(g)65流体温度(℃)常温寸法(縦×横×高さ)(mm)約30×60×50RoHS指令(10物質対応)対応
CU ヤリトリスライド継手(両側スライド) Aron(アロン化成)CU ヤリトリスライド継手(両側スライド)Aron(アロン化成)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状両側スライド種類塩ビ管用継手
CU ヤリトリスライド継手(片側スライド) Aron(アロン化成)CU ヤリトリスライド継手(片側スライド)Aron(アロン化成)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状片側スライド種類塩ビ管用継手
掃除口ツマミ式 東栄管機掃除口ツマミ式東栄管機(10件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。材質PVC形状パッキン形状:Oリング材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~45規格JIS K6739規格品最高使用圧力(MPa)無圧JIS規格K6739規格品材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:SBR
プッシュマスターHIVP変換継手 BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターHIVP変換継手BRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
HIVP(水道用硬質塩化ビニル管)がポリブテンパイプと直接接続できます。 接続箇所が削減でき、安全性・施工性が向上します。 材料コストが大幅に削減できます。
用途給水用途専用材質PVC他形状アダプター使用流体水(給水専用)
パイプホルダー 関西化工パイプホルダー関西化工
279税込307
1個
5日以内出荷
VP20パイプを固定します。
形状ホルダー呼び径(B)3/4呼び径(A)20
塩ビ 二股特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら