59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。 材質PVC 形状パッキン形状:Oリング 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~45 規格JIS K6739規格品 最高使用圧力(MPa)無圧 JIS規格K6739規格品 材質(Oリング)EPDM 材質(フタ)PVC 材質(パッキン)平:SBR
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

雨水マス用のPP蓋です。
用途雨水配管用。 形状丸型 材質ポリプロピレン製 白色 表面シボ加工 耐荷重(kN)4.9
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC 形状ねじ込み 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度(℃)0~50 寸法T(mm)- 材質(ボディ)U-PVC 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量なので持ち運びが容易です。透水面積が多く、多量の水処理が可能です。
用途雨水浸透配管用。 形状丸型 材質PP 水色
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨水・汚水マス用のPP蓋です。(車上禁止)
用途雨水・汚水配管用。 材質PP 形状丸型 白色 表面シボ加工 耐荷重(kN)4.9
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下水道用支管です。
用途下水道塩ビ管用継手 形状下水継手 材質(本体)PVC 寸法t(mm)5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省スペース用簡易トラップです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状丸型 グレー
1個
539 税込593
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管 形状大曲Y タイプHTDV
1個
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下水道用支管です。
用途下水道塩ビ管用継手 形状下水継手 材質(本体)PVC 材質(パッキン)SBR
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

省スペース用簡易トラップです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状丸型 グレー
1個
829 税込912
当日出荷

東栄管機DA継手掃除口
DVタイプ、コンパクト設計の空調ドレン継手です。
用途空調ドレン配管用継手です。 材質PVC 形状DA継手 グレー、ホワイト 材質(本体)PVC ねじピッチ(mm)2 材質(Oリング)EPDM 材質(フタ)PVC 材質(パッキン)平:NR
1個
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S-MH(W) ウォールミストセット用丸型ヘッド 東栄管機 動画あり
塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用) 打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。 屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。
用途屋外→熱中症対策 エアコンの室外機→省エネ対策 農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策 畜産→畜舎の高温対策 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状丸型ヘッド ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

管径の切替をコンパクトに出来、片側VUパイプの内側に入るソケットです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状丸型 グレー
1個
119 税込131
当日出荷

T-13KN(W)MH ウォールミストセット用丸型可動散水ノズル 東栄管機 動画あり
塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用) 打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。 屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。 ノズルのヘッドが取り外せますので、メンテナンスが容易です。
用途屋外→熱中症対策 エアコンの室外機→省エネ対策 農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策 畜産→畜舎の高温対策 仕様噴霧範囲:直径0.5~1.5m(円形)、噴霧流量:9L/h/個(推奨圧力:0.3MPa) 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状丸型 ホワイト サイズ13 使用圧力(MPa)0.2~0.5 本体質量(g)65 流体温度(℃)常温 寸法(縦×横×高さ)(mm)約30×60×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

下水道用自在支管です。
用途下水道塩ビ管用継手 形状下水継手 材質(本体)PVC 寸法t(mm)5 材質(パッキン)SBR
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
当日出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最下部を広く覆う事で、水、泥撥ねを防止します。
用途雨水最下部、水・泥撥ね防止用継手です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状雨水排水継手 寸法L(mm)165 寸法l1(mm)30 寸法l2(mm)10 寸法D'(mm)203 寸法d'(mm)197
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
279 税込307
5日以内出荷

二重管継手用スペーサー 東栄管機 動画あり
二重管の保持に使用します。
用途有害物質の流出を防止。結露防止。 材質PVC 形状スペーサー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量なので持ち運びが容易です。透水面積が多く、多量の水処理が可能です。
用途雨水浸透配管用。 形状丸型 材質PP 水色
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VP13(W)L570 ウォールミストセット用塩ビ単管 東栄管機 動画あり
塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用) 打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。 屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。
用途屋外→熱中症対策 エアコンの室外機→省エネ対策 農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策 畜産→畜舎の高温対策 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(mm)570 形状単管 ホワイト ホース寸法(内径×外径)(mm)13×18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
4日以内出荷

掃除口の出っ張りがゼロになり、省スペースになりました。 内面が平滑になり、排水がスムーズになりました。 開閉がターンアップ式になり、容易になりました。 製品(DTと掃除口)が一体となり、現場での接合作業が不要となりました。
用途下水用継手 形状パッキン:Oリング 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 使用温度範囲(℃)0~45 規格東栄管機株式会社規格 最高使用圧力(MPa)無圧
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

下水道用自在支管です。
用途下水道ヒューム管用継手 形状下水継手 材質(本体)PVC 寸法t(mm)5 材質(パッキン)SBR
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

下水道用直継手です。
用途下水道塩ビ管用継手 形状下水継手 材質(本体)PVC 寸法L(mm)210 寸法L1(mm)112 寸法d1(mm)166.7 材質(パッキン)SBR
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下水道用自在曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手 形状下水継手 材質(本体)PVC 材質(パッキン)SBR
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下水道用自在曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手 形状下水継手 材質(本体)PVC 材質(パッキン)SBR
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下水道用直継手です。
用途下水道塩ビ管 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状下水継手 寸法L(mm)500 寸法a(mm)10
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下水道用自在曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手 形状下水継手 材質(本体)PVC 材質(パッキン)SBR
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下水道用曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手 形状下水継手 材質(本体)PVC 材質(パッキン)SBR
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下水道用曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手 形状下水継手 材質(本体)PVC 材質(パッキン)SBR
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

60°の角度がついたY型継手です。
用途雨水配管向けの継手です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状雨水排水継手 寸法L1(mm)82 寸法L2(mm)159 寸法L3(mm)159 寸法Z1(mm)32 寸法Z2(mm)109 寸法Z3(mm)109
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

下水道用支管です。
用途下水道ヒューム管用継手 形状下水継手 材質(本体)PVC 材質(パッキン)SBR
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)