こんなお得な商品も!

DV継手 掃除口
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。
材質PVC
形状パッキン形状:Oリング
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~45
規格JIS K6739規格品
最高使用圧力(MPa)無圧
JIS規格K6739規格品
材質(Oリング)EPDM
材質(フタ)PVC
材質(パッキン)平:SBR
掃除口の出っ張りがゼロになり、省スペースになりました。
内面が平滑になり、排水がスムーズになりました。
開閉がターンアップ式になり、容易になりました。
製品(DTと掃除口)が一体となり、現場での接合作業が不要となりました。
用途下水用継手
形状パッキン:Oリング
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
使用温度範囲(℃)0~45
規格東栄管機株式会社規格
最高使用圧力(MPa)無圧
DVタイプ、コンパクト設計の空調ドレン継手です。
用途空調ドレン配管用継手です。
材質PVC
形状DA継手
色グレー、ホワイト
材質(本体)PVC
ねじピッチ(mm)2
材質(Oリング)EPDM
材質(フタ)PVC
材質(パッキン)平:NR
関連キーワード