148件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
359 税込395
当日出荷

配管の途中に取付けることで、逆流を防止します。 パッキン付き。
用途管用平行ネジに接続できる逆止弁です。 材質黄銅、ポリアセタール 形状逆止弁 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力(MPa)0.05~0.75 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
809 税込890
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下水道用直継手です。
用途下水道塩ビ管 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状下水継手 寸法L(mm)500 寸法S(mm)200
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下水道用直継手です。
用途下水道塩ビ管 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状下水継手 寸法L(mm)500 寸法a(mm)10
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIVP(水道用硬質塩化ビニル管)がポリブテンパイプと直接接続できます。 接続箇所が削減でき、安全性・施工性が向上します。 材料コストが大幅に削減できます。
用途給水用途専用 材質PVC他 形状アダプター 使用流体水(給水専用)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下水道用直継手です。
用途下水道塩ビ管用継手 形状下水継手 材質(本体)PVC 寸法L(mm)210 寸法L1(mm)112 寸法d1(mm)166.7 材質(パッキン)SBR
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

下水道用支管です。
用途下水道ヒューム管用継手 形状下水継手 材質(本体)PVC 材質(パッキン)SBR
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

下水道用支管です。
用途下水道塩ビ管用継手 形状下水継手 材質(本体)PVC 材質(パッキン)SBR
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

下水道用直管です。
用途下水道塩ビ管 形状下水継手 材質(本体)PVC 寸法L(mm)800 材質(パッキン)SBR
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下水道用曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手 形状下水継手 材質(本体)PVC 材質(パッキン)SBR
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下水道用支管です。
用途下水道塩ビ管用継手 形状下水継手 材質(本体)PVC 寸法t(mm)5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下水道用曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手 形状下水継手 材質(本体)PVC 材質(パッキン)SBR
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下水道用自在支管です。
用途下水道塩ビ管用継手 形状下水継手 材質(本体)PVC 寸法t(mm)5 材質(パッキン)SBR
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

下水道用自在曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手 形状下水継手 材質(本体)PVC 材質(パッキン)SBR
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。
材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂 形状床用アダプター 規格日本水道協会品質センター認証登録品 呼び径(B)1/2 寸法L1(mm)50 最高使用圧力(MPa)1 寸法t(mm)4 使用温度(℃)0~80 寸法D(mm)Rp1/2 寸法LA(mm)71 適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】、銅及び銅合金の網目無管(JIS H 3300)【質別:H、肉厚:Mタイプ及びLタイプ】 寸法N(Φmm)5
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下水道用曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手 形状下水継手 材質(本体)PVC 材質(パッキン)SBR
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下水道用曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手 形状下水継手 材質(本体)PVC 材質(パッキン)SBR
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下水道用自在支管です。
用途下水道ヒューム管用継手 形状下水継手 材質(本体)PVC 寸法t(mm)5 材質(パッキン)SBR
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

下水道用自在直管です。
用途下水道塩ビ管 形状下水継手 材質(本体)PVC 材質(パッキン)SBR
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下水道用自在曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手 形状下水継手 材質(本体)PVC 材質(パッキン)SBR
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 形状レジューサ付短管 呼び径(Su)20×13
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3530)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 形状レジューサ付短管 呼び径(Su)50×40
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3531)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 形状レジューサ付短管 呼び径(Su)60×50
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下水道用自在曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手 形状下水継手 材質(本体)PVC 材質(パッキン)SBR
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下水道用自在曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手 形状下水継手 材質(本体)PVC 材質(パッキン)SBR
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3528)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 形状レジューサ付短管 呼び径(Su)30×25
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。 材質青銅 形状オスアダプター 規格JWWA
1個(1個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現場施工が可能で、往来の配管接続継手が不要 コンパクト設計
用途カナパワーホースニューATと鋼管(SUS、SGP)の接続、カナパワーホースニューATの用途に準ずる 適合JIS G 3459:配管用ステンレス鋼管/JIS G 3452:配管用炭素鋼管/JIS G 3454:圧力配管用炭素鋼管/JIS G 3442:水道用亜鉛メッキ鋼管/JWWA K 116:水道用硬質塩化ビニールライニング鋼管 形状管継手 適合圧力(MPa)0.69 関連資料(0.9MB) (1.3MB)
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 HI変換アダプター
軽量な透明樹脂のため、一目で施工確認が可能です。 管の外側の傷の影響を受けにくい内面シール構造です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に 材質樹脂 形状その他 材質/仕上本体:PPS樹脂、接続部:PVC(HI) 質量(g)46 寸法L(mm)91 寸法d1(mm)29 寸法d2(mm)24 適合パイプJIS K 6770 架橋ポリエチレン管・JIS K 6778 ポリブデン管
1個ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。 材質青銅 形状メスアダプター 規格JWWA
1個(1個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3526)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 形状レジューサ付短管 呼び径(Su)20×13
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3529)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 形状レジューサ付短管 呼び径(Su)40×30
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3527)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 形状レジューサ付短管 呼び径(Su)25×20
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

調達やメンテナンスの手間がある接合用の工具が一切必要ありません。電源、火気、工具を使用しませんので、施工の際に広いスペースは必要ありません。継手本体にパイプを差し込むだけで接合が完了しますので、作業時間が大幅に短縮されます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SCS13 ナイロン66GF30 形状フランジアダプタ
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。 材質青銅 形状オスアダプター 規格JWWA
1個(1個)
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体 形状確認リング
1パック(5個)
349 税込384
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷