パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)
材質ポリアセタール(POM)
トラスコ品番835-8156
形状アダプター
質量(g)550
2018年トラスコ掲載ページ3 0326
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)
材質ポリアセタール(POM)
トラスコ品番835-8155
形状アダプター
質量(g)580
2018年トラスコ掲載ページ3 0327
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管
材質可鍛鋳鉄
形状多口継手
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管
材質可鍛鋳鉄
形状多口継手
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管
材質可鍛鋳鉄
形状多口継手
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管
材質可鍛鋳鉄
形状多口継手
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
雨水マス用のPP蓋です。
用途雨水配管用。
形状丸型
材質ポリプロピレン製
色白色
表面シボ加工
耐荷重(kN)4.9
雨水・汚水マス用のPP蓋です。(車上禁止)
用途雨水・汚水配管用。
材質PP
形状丸型
色白色
表面シボ加工
耐荷重(kN)4.9
雨水マス用のPP蓋です。
用途雨水配管用。
形状丸型
材質PP
色白色
表面シボ加工
耐荷重(kN)4.9
DVタイプ、コンパクト設計の空調ドレン継手です。
用途空調ドレン配管用継手です。
材質PVC
形状DA継手
色グレー、ホワイト
材質(本体)PVC
ねじピッチ(mm)2
材質(Oリング)EPDM
材質(フタ)PVC
材質(パッキン)平:NR
関連キーワード