カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(89)
    • 継手(88)
    • パイプ(1)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)(1)
  • アソー(1)
  • 昭和技研工業(26)
  • SK11(26)
  • オンダ製作所(7)
  • リケン(4)
  • 大阪サニタリー(3)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3)
  • 桑名金属工業(2)
  • KVK(2)
  • マルエム産業(2)
  • オーミヤ(2)
  • MIEテクノ(1)
  • セキスイ(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • 東栄管機(1)
  • TBC(タブチ)(1)
  • イシグロ(1)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(8)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(3)
  • (3)
  • 鋳鉄(6)
  • 青銅(7)
  • 黄銅(真鍮)(32)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(23)
  • PS(管用テーパ)(1)
  • PT(管用テーパ)(37)
呼び径(B)
  • 1/8(1)
  • 1/4(2)
  • 3/8(3)
  • 1/2(7)
  • 3/4(8)
  • 1(11)
  • 1-1/4(6)
  • 1-1/2(11)
  • 2(11)
  • 2-1/2(10)
  • 3(9)
  • 4(2)
種類
  • 種類その他
  • 種類-(1)
  • 種類エルボ(296)
  • 種類カップリング(14)
  • 種類キャップ(37)
  • 種類クロス(28)
  • 種類ストリートエルボ(17)
  • 種類ソケット(305)
  • 種類チーズ(197)
  • 種類ニップル(238)
  • 種類パイプ(4)
  • 種類フランジ(29)
  • 種類ブッシング(81)
  • 種類プラグ(45)
  • 種類ヘルール(10)
  • 種類ホースジョイント(67)
  • 種類ユニオン(73)
  • 種類レジューサー(8)
  • 種類伸縮継手(1)
呼び径(A)
  • 6(1)
  • 8(2)
  • 10(4)
  • 13(2)
  • 15(4)
  • 16(2)
  • 20(7)
  • 25(12)
  • 32(7)
  • 40(13)
  • 50(13)
  • 65(12)
  • 75(1)
  • 80(10)
  • 100(3)
6・8・10・13・15・16・20・25・32・40・50・65・75・80・100
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「管用ネジ」の検索結果

89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WJ18型 ナット付アダプター黄銅 冷温水・不凍液 オンダ製作所WJ18型 ナット付アダプター黄銅 冷温水・不凍液オンダ製作所
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。ノンアスベストパッキン付き。
適合PB材質黄銅形状アダプター使用温度範囲(℃)-20~95ねじの種類G使用流体冷温水・不凍液呼び径(A)16(PB)最高許容圧力(MPa)1.75寸法W1(mm)34
変換Nソケット 4MFX4F SK11変換Nソケット 4MFX4FSK11
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/2、めねじRc(PT)1/2使用流体空気
変換Nソケット 2MFX2F SK11変換Nソケット 2MFX2FSK11
859税込945
1個
翌々日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4、めねじRc(PT)1/4使用流体空気
変換Nソケット 1MX1FF SK11変換Nソケット 1MX1FFSK11
759税込835
1個
翌々日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじG(PF)1/8使用流体空気
変換Nソケット 2MX2FF SK11変換Nソケット 2MX2FFSK11
859税込945
1個
翌々日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじG(PF)1/4使用流体空気
変換Nソケット 1MFX1F SK11変換Nソケット 1MFX1FSK11
759税込835
1個
翌々日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/8、めねじRc(PT)1/8使用流体空気
変換Nソケット 3MX3FF SK11変換Nソケット 3MX3FFSK11
949税込1,044
1個
翌々日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじG(PF)3/8使用流体空気
変換Nソケット 3MFX3F SK11変換Nソケット 3MFX3FSK11
949税込1,044
1個
翌々日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮、クロームメッキ加工形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)3/8、めねじRc(PT)3/8使用流体空気
変換Nソケット 4MX4FF SK11変換Nソケット 4MX4FFSK11
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじG(PF)1/2使用流体空気
ニップルソケット1M×1FF SK11ニップルソケット1M×1FFSK11
699税込769
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじG(PF)1/8適合流体空気
ニップルソケット4M×4FF SK11ニップルソケット4M×4FFSK11
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじG(PF)1/2適合流体空気
ニップルソケット3MF×3F SK11ニップルソケット3MF×3FSK11
919税込1,011
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)3/8、めねじRc(PT)3/8適合流体空気
ニップルソケット3M×3FF SK11ニップルソケット3M×3FFSK11
919税込1,011
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじG(PF)3/8適合流体空気
ニップルソケット2M×2FF SK11ニップルソケット2M×2FFSK11
779税込857
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじG(PF)1/4適合流体空気
ニップルソケット2MF×2F SK11ニップルソケット2MF×2FSK11
799税込879
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4、めねじRc(PT)1/4適合流体空気
ニップルソケット4MF×4F SK11ニップルソケット4MF×4FSK11
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/2、めねじRc(PT)1/2適合流体空気
ニップルソケット1MF×1F SK11ニップルソケット1MF×1FSK11
739税込813
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/8、めねじRc(PT)1/8適合流体空気
ニップルソケット 4M×3F SK11ニップルソケット 4M×3FSK11
849税込934
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)3/8適合流体空気
ニップルソケット 2M×3F SK11ニップルソケット 2M×3FSK11
719税込791
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)3/8適合流体空気
ニップルソケット 1M×1F SK11ニップルソケット 1M×1FSK11
379税込417
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじRc(PT)1/8適合流体空気
ニップルソケット 2M×1F SK11ニップルソケット 2M×1FSK11
429税込472
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/8適合流体空気
ニップルソケット 3M×3F SK11ニップルソケット 3M×3FSK11
589税込648
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)3/8適合流体空気
ニップルソケット 3M×4F SK11ニップルソケット 3M×4FSK11
769税込846
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)1/2適合流体空気
ニップルソケット 2M×2F SK11ニップルソケット 2M×2FSK11
439税込483
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/4適合流体空気
ニップルソケット 3M×2F SK11ニップルソケット 3M×2FSK11
719税込791
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)1/4適合流体空気
ニップルソケット 4M×4F SK11ニップルソケット 4M×4FSK11
899税込989
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)1/2適合流体空気
ニップルソケット 1M×2F SK11ニップルソケット 1M×2FSK11
429税込472
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじRc(PT)1/4適合流体空気
パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC25A-8ALH 昭和技研工業パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC25A-8ALH昭和技研工業
60,980税込67,078
1個
7日以内出荷
高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイントA1質量(kg)6l12B1/4L298H75L125L248D3/4C1E24L3205L4255H240呼び径(B)1L5280J32H159K110N50呼び径(A)25M20ねじ方向左ネジ
パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC80A-40ARH 昭和技研工業パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC80A-40ARH昭和技研工業
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイントA3質量(kg)28l20B1 1/2L497H130L134L285D2C2E72L3327L4411H274呼び径(B)3L5459J52H190K193N70呼び径(A)80M30ねじ方向右ネジ
パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC65A-25ARH 昭和技研工業パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC65A-25ARH昭和技研工業
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイントA21/2質量(kg)22l19B1L449H120L130L278D1 1/2C2E60L3314L4382H262呼び径(B)2 1/2L5419J46H165K180N60呼び径(A)65M25ねじ方向右ネジ
パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC40A-15ALH 昭和技研工業パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC40A-15ALH昭和技研工業
82,980税込91,278
1個
4日以内出荷
高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイントA1 1/2質量(kg)9.2l14B1/2L333H95L125L252D1C1E34L3231L4283H245呼び径(B)1 1/2L5311J40H150K130N50呼び径(A)40M20ねじ方向左ネジ
パールロータリージョイント KCシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) KC 昭和技研工業パールロータリージョイント KCシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) KC昭和技研工業
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷から29日以内出荷
ケーシングにアルミ合金を採用しています。小型・軽量なので、ロールへの取付けが容易です。グリース封入型ボールベアリングを使用しているため、給脂の必要がありません。低トルクなので、ケーシングの回転を防止する施工が要りません。メカニカルシールは特殊カーボンとステンレス鋼(65Aのみ炭素鋼)の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント
パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管回転ネジ取付式) ACW 昭和技研工業パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管回転ネジ取付式) ACW昭和技研工業
88,980税込97,878
1個
29日以内出荷
高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント
パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC80A-50ALH 昭和技研工業パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC80A-50ALH昭和技研工業
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイントA3質量(kg)28l20B2L497H130L134L285D2C2E72L3327L4411H274呼び径(B)3L5459J52H190K193N70呼び径(A)80M30ねじ方向左ネジ
パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC80A-50ARH 昭和技研工業パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC80A-50ARH昭和技研工業
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイントA3質量(kg)28l20B2L497H130L134L285D2C2E72L3327L4411H274呼び径(B)3L5459J52H190K193N70呼び径(A)80M30ねじ方向右ネジ
パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC50A-20ARH 昭和技研工業パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC50A-20ARH昭和技研工業
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイントA2質量(kg)12.5l16B3/4L383H100L130L263D1C1 1/2E46L3267L4333H251呼び径(B)2L5361J40H155K138N55呼び径(A)50M20ねじ方向右ネジ
パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC65A-32ARH 昭和技研工業パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC65A-32ARH昭和技研工業
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイントA21/2質量(kg)22l19B1 1/4L449H120L130L278D1 1/2C2E60L3314L4382H262呼び径(B)2 1/2L5419J46H165K180N60呼び径(A)65M25ねじ方向右ネジ
パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC32A-15ARH 昭和技研工業パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC32A-15ARH昭和技研工業
82,980税込91,278
1個
翌々日出荷
高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイントA1 1/4質量(kg)9.3l14B1/2L333H95L125L252D1C1E30L3231L4283H245呼び径(B)1 1/4L5311J40H150K130N50呼び径(A)32M20ねじ方向右ネジ
パールロータリージョイント RXシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) RXE 昭和技研工業パールロータリージョイント RXシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) RXE昭和技研工業
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
フローティングシールリングの採用により、ロータのシール面への追従性が高く、安定したシール性能を発揮します。さまざまな用途にこたえるため。豊富なオプションが用意されています。低トルクなので、多くの場合ケーシングの回転を防止する施工が要りません。(RXKを除く)封入型ボールベアリングを採用しているため、給油の必要がありません。標準仕様のメカニカルシールは特殊カーボンとセラミックの組合せです。RXE/RXHでは、準標準仕様としてセラミックを超硬に変更することもできます。ドライエアー対応品も製作可能です。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。・最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント
パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC50A-20ALH 昭和技研工業パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC50A-20ALH昭和技研工業
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイントA2質量(kg)12.5l16B3/4L383H100L130L263D1C1 1/2E46L3267L4333H251呼び径(B)2L5361J40H155K138N55呼び径(A)50M20ねじ方向左ネジ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら