235件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(15個)
66,980 税込73,678
6日以内出荷

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 HI変換アダプター
軽量な透明樹脂のため、一目で施工確認が可能です。 管の外側の傷の影響を受けにくい内面シール構造です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に 材質樹脂 形状その他 材質/仕上本体:PPS樹脂、接続部:PVC(HI) 質量(g)46 寸法L(mm)91 寸法d1(mm)29 寸法d2(mm)24 適合パイプJIS K 6770 架橋ポリエチレン管・JIS K 6778 ポリブデン管
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手 Jワンクイック2 回転ヘッダー
施工手順は、管を切断して差し込むだけです。 面取りやマーキングの必要がないので、スピーディーに施工できます。 L、T、S、ヘッダーの継手本体は高機能樹脂を採用し、軽くて扱いやすくなりました。 外筒が透明だから管の挿入状態が一目で確認できます。 施工は、テーパ付きガイドが、施工確認用標線を越えれば完了です。 管の内面をシールしますので、管の外面キズによる漏れの心配はありません。
材質樹脂 形状その他 寸法C2(mm)29
1セット(5個)
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手 Jワンクイック2 バルブ用スタンド
施工手順は、管を切断して差し込むだけです。 面取りやマーキングの必要がないので、スピーディーに施工できます。 L、T、S、ヘッダーの継手本体は高機能樹脂を採用し、軽くて扱いやすくなりました。 外筒が透明だから管の挿入状態が一目で確認できます。 施工は、テーパ付きガイドが、施工確認用標線を越えれば完了です。 管の内面をシールしますので、管の外面キズによる漏れの心配はありません。
材質樹脂 形状その他
1セット(60個)
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(20個)
28,980 税込31,878
6日以内出荷

1セット(100個)
8,198 税込9,018
6日以内出荷

1セット(100個)
40,980 税込45,078
6日以内出荷

1セット(100個)
39,980 税込43,978
6日以内出荷

1セット(60個)ほか
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体 形状確認リング
1パック(5個)
349 税込384
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(15個)
54,980 税込60,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体 材質SCS13(SUS304) 形状袋ナット
1個
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(20個)
27,980 税込30,778
6日以内出荷

1セット(150個)ほか
61,980 税込68,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手 Jワンクイック2 逆止弁付バルブ
施工手順は、管を切断して差し込むだけです。 面取りやマーキングの必要がないので、スピーディーに施工できます。 L、T、S、ヘッダーの継手本体は高機能樹脂を採用し、軽くて扱いやすくなりました。 外筒が透明だから管の挿入状態が一目で確認できます。 施工は、テーパ付きガイドが、施工確認用標線を越えれば完了です。 管の内面をシールしますので、管の外面キズによる漏れの心配はありません。
材質樹脂 形状その他 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1セット(5個)ほか
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体 材質SUS304 形状水圧テストプラグ
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体 材質SCS13(SUS304) 形状フランジアダプタ3型
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体 材質SCS13(SUS304) 形状変換ナット(旧BKジョイント修繕用)
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状ねじ込み形 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

15Mpa用の銅管用くい込継手。ネジ切り、溶接、フレア加工やろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。
用途銅管用継手 形状ナット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。 材質青銅 形状オスアダプター 規格JWWA
1個(1個)
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。 材質青銅 形状メスアダプター 規格JWWA
1個(1個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二重管継手用スペーサー 東栄管機 動画あり
二重管の保持に使用します。
用途有害物質の流出を防止。結露防止。 材質PVC 形状スペーサー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。 材質青銅 形状オスアダプター 規格JWWA
1個(1個)
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現場施工が可能で、往来の配管接続継手が不要 ホースの破損に対して補修継手としても使用可能です コンパクト設計
用途カナパワーホースニューAT同士の接続及び補修、カナパワーホースニューATの用途に準ずる 形状管継手 適合圧力(MPa)0.69 関連資料(0.9MB) (1.3MB)
1個
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

現場施工が可能で、往来の配管接続継手が不要 コンパクト設計
用途カナパワーホースニューATと鋼管(SUS、SGP)の接続、カナパワーホースニューATの用途に準ずる 適合JIS G 3459:配管用ステンレス鋼管/JIS G 3452:配管用炭素鋼管/JIS G 3454:圧力配管用炭素鋼管/JIS G 3442:水道用亜鉛メッキ鋼管/JWWA K 116:水道用硬質塩化ビニールライニング鋼管 形状管継手 適合圧力(MPa)0.69 関連資料(0.9MB) (1.3MB)
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジ切り、溶接、フレア加工やろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます
用途衝撃圧と振動を伴う油圧配管路向け 形状スリーブ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
70 税込77
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質黒心可鍛鋳鉄 形状ナット 使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類管用テーパねじ 適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
1個
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質黒心可鍛鋳鉄 形状ナット 使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類管用テーパねじ 適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
1個
299 税込329
4日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 材質可鍛鋳鉄 形状多口継手 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 材質可鍛鋳鉄 形状多口継手 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

フレアーナット アソー CADデータあり
種類銅管用継手 形状その他 使用流体水、空気、油 材質C3604BD 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150
1個
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

管を挿入すれば、管の絞り込みまで自動的に完了。面倒な絞り込み作業は継手が自動で行いますので必要ありません。「カチッ」と音で挿入確認。接続作業の完了は継手が音で伝えます。透明本体により、施工後も状態確認が行えます。ピンク色のジャンパーピンが外れていればパイプの挿入は充分です。ブラックライト(紫外線ライト)をあてるとガイドが発光して、暗くても簡単に施工状況が確認できます 従来品より、軽量化・スリム化しました
形状バルブ付きアダプター 使用流体水・温水(給水・給湯)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 ノンアスベストパッキン付き。
材質黄銅 形状アダプター ねじの種類G 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オンダ製作所メスアダプター
テーパめねじ(Rc)。銅管ロウ付用継手。OS-152-S、OS-153-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅CAC406C 形状アダプタ 使用温度範囲(℃)-20~120 最高使用圧力(MPa)1.75 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)