カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(240)
    • ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(24)
    • ステンレス製ねじ込み継手(1)
    • 銅管用継手(16)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)(1)
  • 桑名金属工業(4)
  • リケン(49)
  • アソー(1)
  • イノック(1)
  • エスコ(31)
  • SK11(26)
  • 東栄管機(20)
  • カクダイ(15)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(13)
  • ベンカン(12)
  • オンダ製作所(10)
  • ONK(オーエヌ工業)(9)
  • TBC(タブチ)(7)
  • KVK(5)
  • セキスイ(3)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
  • イハラサイエンス(3)
  • Aron(アロン化成)(3)
種類
  • 種類その他
  • 種類-(4)
  • 種類インクリーザー(10)
  • 種類エルボ(970)
  • 種類カップリング(5)
  • 種類キャップ(129)
  • 種類クロス(47)
  • 種類ストリートエルボ(29)
  • 種類ソケット(770)
  • 種類チーズ(573)
  • 種類ニップル(271)
  • 種類パイプ(6)
  • 種類フランジ(64)
  • 種類ブッシング(154)
  • 種類プラグ(98)
  • 種類ヘルール(8)
  • 種類ホースジョイント(25)
  • 種類ユニオン(195)
  • 種類レジューサー(67)
  • 種類伸縮継手(6)
材質
  • スチール(4)
  • ステンレス(32)
  • 塩化ビニール(PVC)(22)
  • 樹脂(17)
  • (4)
  • 鋳鉄(7)
  • 青銅(21)
  • 黄銅(真鍮)(42)
呼び径(B)
  • 1/8(2)
  • 1/4(3)
  • 3/8(8)
  • 1/2(17)
  • 3/4(12)
  • 1(23)
  • 1-1/4(19)
  • 1-1/2(21)
  • 2(25)
  • 2-1/2(29)
  • 3(28)
  • 3-1/2(1)
  • 4(23)
  • 5(21)
  • 6(21)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(22)
  • PS(管用テーパ)(1)
  • PT(管用テーパ)(35)
呼び径(A)
  • 6(2)
  • 8(3)
  • 10(9)
  • 13(6)
  • 15(12)
  • 16(6)
  • 20(15)
  • 25(24)
  • 30(1)
  • 32(19)
  • 40(22)
  • 50(26)
  • 65(29)
  • 80(28)
  • 100(24)
  • 125(21)
  • 150(21)
  • 200(2)
  • 250(1)
  • 300(1)
6・8・10・13・15・16・20・25・30・32・40・50・65・80・100・125・150・200・250・300・呼び径(A)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「管継手」の検索結果

240件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WJ18型 ナット付アダプター黄銅 冷温水・不凍液 オンダ製作所WJ18型 ナット付アダプター黄銅 冷温水・不凍液オンダ製作所
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。ノンアスベストパッキン付き。
適合PB材質黄銅形状アダプター使用温度範囲(℃)-20~95ねじの種類G使用流体冷温水・不凍液呼び径(A)16(PB)最高許容圧力(MPa)1.75寸法W1(mm)34
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント レジューサ付短管 ベンカンステンレス鋼管対応継手モルコジョイント レジューサ付短管ベンカン
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状レジューサ付短管呼び径(Su)20×13
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス レジューサ付短管 ベンカンステンレス鋼管対応継手ダブルプレス レジューサ付短管ベンカン
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3527)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状レジューサ付短管呼び径(Su)25×20
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス レジューサ付短管 ベンカンステンレス鋼管対応継手ダブルプレス レジューサ付短管ベンカン
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3526)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状レジューサ付短管呼び径(Su)20×13
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス レジューサ付短管 ベンカンステンレス鋼管対応継手ダブルプレス レジューサ付短管ベンカン
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3530)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状レジューサ付短管呼び径(Su)50×40
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス レジューサ付短管 ベンカンステンレス鋼管対応継手ダブルプレス レジューサ付短管ベンカン
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3529)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状レジューサ付短管呼び径(Su)40×30
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス レジューサ付短管 ベンカンステンレス鋼管対応継手ダブルプレス レジューサ付短管ベンカン
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3531)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状レジューサ付短管呼び径(Su)60×50
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス レジューサ付短管 ベンカンステンレス鋼管対応継手ダブルプレス レジューサ付短管ベンカン
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3528)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状レジューサ付短管呼び径(Su)30×25
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 確認リング ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 確認リングベンカン
349税込384
1パック(5個)
翌々日出荷から9日以内出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体形状確認リング
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 水圧テストプラグ ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 水圧テストプラグベンカン
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SUS304形状水圧テストプラグ
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 変換ナット(旧BKジョイント修繕用) ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 変換ナット(旧BKジョイント修繕用)ベンカン
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状変換ナット(旧BKジョイント修繕用)
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ フランジアダプタ3型 ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ フランジアダプタ3型ベンカン
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状フランジアダプタ3型
変換Nソケット 4MFX4F SK11変換Nソケット 4MFX4FSK11
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/2、めねじRc(PT)1/2使用流体空気
変換Nソケット 2MFX2F SK11変換Nソケット 2MFX2FSK11
859税込945
1個
翌々日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4、めねじRc(PT)1/4使用流体空気
変換Nソケット 1MX1FF SK11変換Nソケット 1MX1FFSK11
759税込835
1個
翌々日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじG(PF)1/8使用流体空気
変換Nソケット 2MX2FF SK11変換Nソケット 2MX2FFSK11
859税込945
1個
翌々日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじG(PF)1/4使用流体空気
変換Nソケット 1MFX1F SK11変換Nソケット 1MFX1FSK11
759税込835
1個
翌々日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/8、めねじRc(PT)1/8使用流体空気
変換Nソケット 3MX3FF SK11変換Nソケット 3MX3FFSK11
949税込1,044
1個
翌々日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじG(PF)3/8使用流体空気
変換Nソケット 3MFX3F SK11変換Nソケット 3MFX3FSK11
949税込1,044
1個
翌々日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮、クロームメッキ加工形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)3/8、めねじRc(PT)3/8使用流体空気
変換Nソケット 4MX4FF SK11変換Nソケット 4MX4FFSK11
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじG(PF)1/2使用流体空気
ニップルソケット1M×1FF SK11ニップルソケット1M×1FFSK11
699税込769
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじG(PF)1/8適合流体空気
ニップルソケット4M×4FF SK11ニップルソケット4M×4FFSK11
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじG(PF)1/2適合流体空気
ニップルソケット3MF×3F SK11ニップルソケット3MF×3FSK11
919税込1,011
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)3/8、めねじRc(PT)3/8適合流体空気
ニップルソケット3M×3FF SK11ニップルソケット3M×3FFSK11
919税込1,011
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじG(PF)3/8適合流体空気
ニップルソケット2M×2FF SK11ニップルソケット2M×2FFSK11
779税込857
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじG(PF)1/4適合流体空気
ニップルソケット2MF×2F SK11ニップルソケット2MF×2FSK11
799税込879
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4、めねじRc(PT)1/4適合流体空気
ニップルソケット4MF×4F SK11ニップルソケット4MF×4FSK11
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/2、めねじRc(PT)1/2適合流体空気
ニップルソケット1MF×1F SK11ニップルソケット1MF×1FSK11
739税込813
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/8、めねじRc(PT)1/8適合流体空気
ニップルソケット 4M×3F SK11ニップルソケット 4M×3FSK11
849税込934
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)3/8適合流体空気
ニップルソケット 2M×3F SK11ニップルソケット 2M×3FSK11
719税込791
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)3/8適合流体空気
ニップルソケット 1M×1F SK11ニップルソケット 1M×1FSK11
379税込417
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじRc(PT)1/8適合流体空気
ニップルソケット 2M×1F SK11ニップルソケット 2M×1FSK11
429税込472
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/8適合流体空気
ニップルソケット 3M×3F SK11ニップルソケット 3M×3FSK11
589税込648
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)3/8適合流体空気
ニップルソケット 3M×4F SK11ニップルソケット 3M×4FSK11
769税込846
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)1/2適合流体空気
ニップルソケット 2M×2F SK11ニップルソケット 2M×2FSK11
439税込483
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/4適合流体空気
ニップルソケット 3M×2F SK11ニップルソケット 3M×2FSK11
719税込791
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)1/4適合流体空気
ニップルソケット 4M×4F SK11ニップルソケット 4M×4FSK11
899税込989
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)1/2適合流体空気
ニップルソケット 1M×2F SK11ニップルソケット 1M×2FSK11
429税込472
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじRc(PT)1/4適合流体空気
HPJ3型 連結アダプター(ダブルロックジョイント専用) オンダ製作所HPJ3型 連結アダプター(ダブルロックジョイント専用)オンダ製作所
4,698税込5,168
1パック(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
継手同士を連結する便利なアイテムです。ダブルロックジョイントシリーズ(金属・樹脂・レボス)に対応します。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。コンパクトに連結でき、狭小空間での施工に便利です。連結アダプターのツバ端面まで継手を当てることで、挿入確認も可能で安心です。
材質PPS形状連結アダプター使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
冷媒銅管用ワンタッチ継手 イチネンTASCO冷媒銅管用ワンタッチ継手イチネンTASCO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
20mm保温カバー付き。
形状ワンタッチ継手
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら